Parker Ri1/2edx3/871 | ขั้วต่อพอร์ท ขนาด G 1/2 A ชนิดกัด SS | 30wa74 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER RI1/2EDX3/871 พอร์ตเชื่อมต่อ, ขนาด G 1/2 A, ชนิดกัด, SS | AF9YYK 30WA74

PARKER ตัวเชื่อมต่อพอร์ต RI1/2EDX3/871, ขนาด G 1/2 A, ชนิดกัด, SS

In Stock
รายการ: AF9YYK รุ่น: RI1/2EDX3/871ข้ามอ้างอิง: 30WA74
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
฿4,308 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวลดความเหมาะสม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ขนาดการเชื่อมต่อช 1/2 ก
ประเภทการเชื่อมต่อชนิดซอฟท์ซีลไบท์
ขนาด Hex1-1 / 16 "
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน2321-5802 Psi
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงานเหล็กกล้า 250 องศาเซลเซียส 400 องศาเซลเซียส SS
แม็กซ์ ความดัน5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันไอน้ำ5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศา C เหล็ก -60 องศา C SS
จำนวนหลุม2
ภายนอก Dia.1-1 / 6 "
ขนาดท่อ1 / 2 "x 3 / 8"
รูปร่างตัวลดเกลียว / ตัวขยาย
สไตล์ชาย BSPP thread-ED-seal
ชั่วคราว พิสัย30 องศาถึง 250 องศา F
ท่อนอก Dia6-42 มม.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)6.68
ความยาวเรือ (ซม.)12.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.07
รหัส HS7307290000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยวัสดุของตัวเครื่องขนาดการเชื่อมต่อขนาด Hexแม็กซ์ ความดันสูงสุด แรงดันไอน้ำภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
PARKER RI1/4EDX1/8CF พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาด G 1/4 A ชนิดกัด เหล็กกล้า | AC7ZPN 39A327 RI1 / 4EDX1 / 8CF-30 องศาถึง 250 องศา Fเหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียม -6 ฟรีสังกะสีช 1/4 ก47 / 64 "5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--1 / 4 "x 1 / 8"฿705
PARKER RI3/8EDX1/8CF พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาด G 3/8 A ชนิดกัด เหล็กกล้า | AC7ZPP 39A328 RI3 / 8EDX1 / 8CF-30 องศาถึง 250 องศา Fเหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียม -6 ฟรีสังกะสีช 3/8 ก55 / 64 "5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--3 / 8 "x 1 / 8"฿2,977
PARKER RI3/8EDX1/4CF พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาด G 3/8 A ชนิดกัด เหล็กกล้า | AC7ZPQ 39A329 RI3 / 8EDX1 / 4CF-30 องศาถึง 250 องศา Fเหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียม -6 ฟรีสังกะสีช 3/8 ก55 / 64 "5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--3 / 8 "x 1 / 4"฿648
PARKER RI1/2EDX1/4CF พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาด G 1/2 A ชนิดกัด เหล็กกล้า | AC7ZPR 39A330 RI1 / 2EDX1 / 4CF-30 องศาถึง 250 องศา Fเหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียม -6 ฟรีสังกะสีช 1/2 ก1-3 / 64 "5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--1 / 2 "x 1 / 4"฿520
PARKER RI1/2EDX3/8CF พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาด G 1/2 A ชนิดกัด เหล็กกล้า | AC7ZPT 39A331 RI1 / 2EDX3 / 8CF-30 องศาถึง 250 องศา Fเหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียม -6 ฟรีสังกะสีช 1/2 ก1-3 / 64 "5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--1 / 2 "x 3 / 8"฿730
PARKER RI3/4EDX3/8CF พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาด G 3/4 A ชนิดกัด เหล็กกล้า | AC7ZPU 39A332 RI3 / 4EDX3 / 8CF-30 องศาถึง 250 องศา Fเหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียม -6 ฟรีสังกะสีช 3/4 ก1-17 / 64 "4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--3/4 x 3/8 นิ้ว฿1,145
PARKER RI3/4EDX1/2CF พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาด G 3/4 A ชนิดกัด เหล็กกล้า | AC7ZPV 39A333 RI3 / 4EDX1 / 2CF-30 องศาถึง 250 องศา Fเหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียม -6 ฟรีสังกะสีช 3/4 ก1-17 / 64 "4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--3 / 4 "x 1 / 2"฿906

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER ตัวเชื่อมต่อพอร์ต RI1/2EDX3/871, ขนาด G 1/2 A, ชนิดกัด, SS
฿4,308 / หน่วย