Parker Ri3/8edx1/4cf | ขั้วต่อพอร์ท ขนาด G 3/8 A ชนิดกัด เหล็ก | 39a329 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER RI3/8EDX1/4CF พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาด G 3/8 A ชนิดกัด เหล็กกล้า | AC7ZPQ 39A329

PARKER ตัวเชื่อมต่อพอร์ต RI3/8EDX1/4CF, ขนาด G 3/8 A, ชนิดกัด, เหล็กกล้า

In Stock
รายการ: AC7ZPQ รุ่น: RI3/8EDX1/4CFข้ามอ้างอิง: 39A329
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
฿648 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวลดความเหมาะสม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียม -6 ฟรีสังกะสี
ขนาดการเชื่อมต่อช 3/8 ก
ประเภทการเชื่อมต่อชนิดซอฟท์ซีลไบท์
ขนาด Hex55 / 64 "
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน2321-5802 Psi
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงานเหล็กกล้า 250 องศาเซลเซียส 400 องศาเซลเซียส SS
แม็กซ์ ความดัน5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศา C เหล็ก -60 องศา C SS
ขนาดท่อ3 / 8 "x 1 / 4"
รูปร่างตัวลดเกลียว / ตัวขยาย
สไตล์ชาย BSPP thread-ED-seal
ชั่วคราว พิสัย-30 องศาถึง 250 องศา F
ท่อนอก Dia6-42 มม.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS7307995045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าPL

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยวัสดุของตัวเครื่องขนาดการเชื่อมต่อขนาด Hexแม็กซ์ ความดันสูงสุด แรงดันไอน้ำภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
PARKER RI1/4EDX1/8CF พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาด G 1/4 A ชนิดกัด เหล็กกล้า | AC7ZPN 39A327 RI1 / 4EDX1 / 8CF-30 องศาถึง 250 องศา Fเหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียม -6 ฟรีสังกะสีช 1/4 ก47 / 64 "5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--1 / 4 "x 1 / 8"฿705
PARKER RI3/8EDX1/8CF พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาด G 3/8 A ชนิดกัด เหล็กกล้า | AC7ZPP 39A328 RI3 / 8EDX1 / 8CF-30 องศาถึง 250 องศา Fเหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียม -6 ฟรีสังกะสีช 3/8 ก55 / 64 "5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--3 / 8 "x 1 / 8"฿2,977
PARKER RI1/2EDX1/4CF พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาด G 1/2 A ชนิดกัด เหล็กกล้า | AC7ZPR 39A330 RI1 / 2EDX1 / 4CF-30 องศาถึง 250 องศา Fเหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียม -6 ฟรีสังกะสีช 1/2 ก1-3 / 64 "5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--1 / 2 "x 1 / 4"฿520
PARKER RI1/2EDX3/8CF พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาด G 1/2 A ชนิดกัด เหล็กกล้า | AC7ZPT 39A331 RI1 / 2EDX3 / 8CF-30 องศาถึง 250 องศา Fเหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียม -6 ฟรีสังกะสีช 1/2 ก1-3 / 64 "5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--1 / 2 "x 3 / 8"฿730
PARKER RI3/4EDX3/8CF พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาด G 3/4 A ชนิดกัด เหล็กกล้า | AC7ZPU 39A332 RI3 / 4EDX3 / 8CF-30 องศาถึง 250 องศา Fเหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียม -6 ฟรีสังกะสีช 3/4 ก1-17 / 64 "4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--3/4 x 3/8 นิ้ว฿1,145
PARKER RI3/4EDX1/2CF พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาด G 3/4 A ชนิดกัด เหล็กกล้า | AC7ZPV 39A333 RI3 / 4EDX1 / 2CF-30 องศาถึง 250 องศา Fเหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียม -6 ฟรีสังกะสีช 3/4 ก1-17 / 64 "4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--3 / 4 "x 1 / 2"฿906
PARKER RI1EDX1/2CF พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาด G 1 A ชนิดกัด เหล็กกล้า | AC7ZPW 39A334 RI1EDX1 / 2CF-30 องศาถึง 250 องศา Fเหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียม -6 ฟรีสังกะสีG 1 ก1-39 / 64 "4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--1 "x 1/2"฿809

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER ตัวเชื่อมต่อพอร์ต RI3/8EDX1/4CF, ขนาด G 3/8 A, ชนิดกัด, เหล็กกล้า
฿648 / หน่วย