PARKER SBAT3PE1T1-250-TL1 ตัวสะสม Safey Block 3625 Psi Relief
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวสะสม Safey Block |
ขนาดพอร์ตระบายน้ำ | # 16 SAE ORB |
เสร็จสิ้น | สังกะสีฟอสเฟต |
ขนาดพอร์ตขาเข้า | # 24 SAE ORB |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ไหล | 250 กรัมต่อนาที |
แม็กซ์ ความดัน | 5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความสูงโดยรวม | 5.9 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 11.8 " |
ความกว้างโดยรวม | 9.5 " |
ประเภทซีล | ดี |
ชั่วคราว พิสัย | -22 ถึง 176 องศา F |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 24 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.16 |
รหัส HS | 8479899899 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดพอร์ตขาเข้า | แม็กซ์ ไหล | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAT20E1T1-120-TL1 | # 16 SAE ORB | 125 กรัมต่อนาที | 4.9 " | 9.3 " | 7.4 " | ฿68,822 | |
SBAT20E1T1-250-TL1 | # 16 SAE ORB | 125 กรัมต่อนาที | 4.9 " | 9.3 " | 7.4 " | ฿68,822 | |
SBAT20E1T1-330-TL1 | # 16 SAE ORB | 125 กรัมต่อนาที | 4.9 " | 9.3 " | 7.4 " | ฿68,822 | |
SBAT3LE1T1-120-TL1 | # 24 SAE ORB | 250 กรัมต่อนาที | 5.9 " | 11.8 " | 9.5 " | ฿100,245 | |
SBAT3LE1T1-250-TL1 | # 24 SAE ORB | 250 กรัมต่อนาที | 5.9 " | 11.8 " | 9.5 " | ฿100,245 | |
SBAT3LE1T1-330-TL1 | # 24 SAE ORB | 250 กรัมต่อนาที | 5.9 " | 11.8 " | 9.5 " | ฿100,245 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.