Parker Ssh2-62y | คลัปสวมเร็ว 1/4 นิ้ว Nptf อเนกประสงค์ Ss | 31a875 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER SSH2-62Y ข้อต่อสวมเร็ว 1/4 นิ้ว NPTF อเนกประสงค์ SS | เอซี4เอ็กซ์พีวาย 31A875

PARKER SSH2-62Y ข้อต่อสวมเร็ว 1/4 นิ้ว NPTF อเนกประสงค์ SS

In Stock
รายการ: AC4XPY รุ่น: SSH2-62Yข้ามอ้างอิง: 31A875
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
฿9,978 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCoupler ด่วน
วัสดุลูกบอลSS
วัสดุแบริ่งเหล็กกล้าไร้สนิม
ตลับสแตนเลส
วัสดุของตัวเครื่อง316 SS
ขนาดตัว1 / 4 "
ประเภทการเชื่อมต่อกบช
เสร็จสิ้น316 SS
อัตราการไหล3 แกลลอน / นาที
ประเภทล็อคล็อคลูก
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน204 องศาเซลเซียส
แม็กซ์ ความดัน2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-26 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F
ปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์สส 2-62 ย
ขนาดท่อ NPT1 / 4 "
วัสดุซีลฟลูออโร
วัสดุแขนเสื้อ316 SS
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 250 F
ขนาดเกลียว1 / 4 "-18
ประเภทด้ายหญิง
ชนิดภาพเขียนCoupler (ตัว)
ความดันสุญญากาศ27.4 นิ้ว - ปรอท
การออกแบบวาล์วก้าน
วัสดุวาล์ว316 SS
ประเภทวาล์วก้าน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)3.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS8481803090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ข้อต่ออเนกประสงค์ Series 60 ที่ใช้ในระบบไฮดรอลิกสำหรับเชื่อมต่อ/ถอดสายส่งของไหล ระหว่างการบำรุงรักษาและซ่อมแซมหรือการติดตั้ง โดยไม่สูญเสียของไหล
  • สามารถใช้กับสารเคมี น้ำ ไอน้ำ และก๊าซเล็กน้อย รวมทั้งน้ำมันไฮดรอลิกทั้งหมด
  • พื้นที่การไหลขนาดใหญ่ถูกสร้างขึ้นในข้อต่อและจุกนมเพื่อให้มีประสิทธิภาพการไหลสูงรอบวาล์ว
  • มีตัวหยุดวาล์วบวกและซีลวาล์วแบบจับเพื่อเปิดวาล์วอย่างเต็มที่และการปิดผนึกก้านที่แน่นตามลำดับ
  • กลไกการล็อคลูกบอลที่ทนทานซึ่งให้การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้
  • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันวัสดุลูกบอลวัสดุของตัวเครื่องแม็กซ์ แรงกดดันจากงานนาที. อุณหภูมิในการทำงานอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์วัสดุซีลราคา
PARKER BH1-60 ข้อต่อสวมเร็ว 1/8 นิ้ว NPTF อเนกประสงค์ ทองเหลือง | AC4XNQ 31A845 BH1-601000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วSSทองเหลือง3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาเซลเซียส-40 องศาถึง 250 องศา FBH1-60ไนไตร฿1,893
PARKER BH2-60 ข้อต่อสวมเร็ว 1/4 นิ้ว NPTF อเนกประสงค์ ทองเหลือง | AC4XNR 31A846 BH2-601000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วSSทองเหลือง3700 Psi-40 องศาเซลเซียส-40 องศาถึง 250 องศา FBH2-60ไนไตร฿1,952
PARKER BH3-60 ข้อต่อสวมเร็ว 3/8 นิ้ว NPTF อเนกประสงค์ ทองเหลือง | AC4XNT 31A847 BH3-601000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วSSทองเหลือง2700 Psi-40 องศาเซลเซียส-40 องศาถึง 250 องศา FBH3-60ไนไตร฿2,579
PARKER BH4-60 ข้อต่อสวมเร็ว 1/2 นิ้ว NPTF อเนกประสงค์ ทองเหลือง | AC4XNU31A848 BH4-601000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วSSทองเหลือง3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาเซลเซียส-40 องศาถึง 250 องศา FBH4-60ไนไตร฿3,849
PARKER BH6-60 ข้อต่อสวมเร็ว 3/4 นิ้ว NPTF อเนกประสงค์ ทองเหลือง | AC4XNV 31A849 BH6-601000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วSSทองเหลือง2200 Psi-40 องศาเซลเซียส-40 องศาถึง 250 องศา FBH6-60ไนไตร฿6,415
PARKER BH8-60 ข้อต่อสวมเร็ว 1 นิ้ว NPTF อเนกประสงค์ ทองเหลือง | AC4XNW 31A850 BH8-601000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วSSทองเหลือง1500 PSI-40 องศาเซลเซียส-40 องศาถึง 250 องศา FBH8-60ไนไตร฿10,984
PARKER H1-62 ข้อต่อสวมเร็ว 1/8 นิ้ว NPTF อเนกประสงค์ เหล็ก | AC4XNX 31A851 H1-625000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กเหล็ก5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาเซลเซียส-40 องศาถึง 250 องศา FH1-62ไนไตร฿1,711

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER SSH2-62Y ข้อต่อสวมเร็ว 1/4 นิ้ว NPTF อเนกประสงค์ SS
฿9,978 / หน่วย