PARKER ST-N8 จุกนม ขนาด 1 นิ้ว ไหลสูง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หัวนม |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็ก |
ขนาดตัว | 1" |
อัตราการไหล | 50 แกลลอน / นาที |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 2000 Psi |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 250 องศา F |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 2000 PSI |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 องศา F |
การชุบ | สังกะสี |
ขนาดเกลียว | 1-11 1 / 2 " |
ประเภทด้าย | หญิง |
ประเภทวาล์ว | ไม่ได้รับการรับรอง |
รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | วัสดุของตัวเครื่อง | ขนาดตัว | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | ปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์ | วัสดุซีล | ขนาดเกลียว | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BST-N1 | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ทองเหลือง | 1 / 8 " | 2500 PSI | BST-N1 | Viton | 1 / 8-27 " | หญิง | ฿294 | |
BST-N1M | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ทองเหลือง | 1 / 8 " | 2500 PSI | BST-N1M | - | 1 / 8-27 " | ชาย | ฿277 | |
BST-N2 | 5200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ทองเหลือง | 1 / 4 " | 5200 Psi | BST-N2 | - | 1 / 4-18 " | หญิง | ฿391 | |
BST-N2M | 5200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ทองเหลือง | 1 / 4 " | 5200 Psi | BST-N2M | - | 1 / 4-18 " | ชาย | ฿388 | |
BST-N3 | 2700 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ทองเหลือง | 3 / 8 " | 2700 Psi | BST-N3 | - | 3 / 8-18 " | หญิง | ฿499 | |
BST-N3M | 2700 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ทองเหลือง | 3 / 8 " | 2700 Psi | BST-N3M | - | 3 / 8-18 " | ชาย | ฿420 | |
BST-N4 | 2200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ทองเหลือง | 1 / 2 " | 2200 Psi | BST-N4 | - | 1 / 2-14 " | หญิง | ฿681 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.