Parker Vsti1/2ed71 | ปลั๊กอุด ขนาดการเชื่อมต่อ G 1/2 A 30wa97 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER VSTI1/2ED71 ปลั๊กอุด ขนาดการเชื่อมต่อ G 1/2 A | AF9YZK 30WA97

PARKER VSTI1/2ED71 ปลั๊กอุด, ขนาดการเชื่อมต่อ G 1/2 A

In Stock
รายการ: AF9YZK รุ่น: VSTI1/2ED71ข้ามอ้างอิง: 30WA97
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
฿4,493 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊กไฟ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ขนาดการเชื่อมต่อช 1/2 ก
ประเภทการเชื่อมต่อก.บ.ภ
ขนาด Hex10mm
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน2321-9137 Psi
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงานเหล็กกล้า 250 องศาเซลเซียส 400 องศาเซลเซียส SS
แม็กซ์ ความดัน5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันไอน้ำ5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศา C เหล็ก -60 องศา C SS
จำนวนหลุม0
ภายนอก Dia.1 1 / 16 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
รูปร่างปลั๊กไฟสำหรับพอร์ต
สไตล์ชาย BSPP thread-ED-seal
ชั่วคราว พิสัย30 องศาถึง 250 องศา F
ท่อนอก Dia6-42 มม.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)4.78
ความยาวเรือ (ซม.)12.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.72
รหัส HS7326908595

รายละเอียดสินค้า:

  • เหมาะสำหรับใช้ในงานก่อสร้างการเกษตรการขนถ่ายวัสดุและการขนส่ง
  • มาพร้อมกับซีลยางแบบใช้ซ้ำได้และไม่ต้องใช้น้ำยาซีลเกลียว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อวัสดุของตัวเครื่องขนาดการเชื่อมต่อสไตล์ชั่วคราว พิสัยประเภทการเชื่อมต่อขนาด Hexแม็กซ์ ความดันราคา
PARKER VSTI10X1EDCF ปลั๊กอุด ขนาดข้อต่อ M 10x1.0 | AC7ZQC 39A340 VSTI10X1EDCFM10 x 1เหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียม -6 ฟรีสังกะสีม. 10x1.0ด้ายเมตริกชาย -ED-seal-65 องศาถึง 250 องศา Fเมตริก13 / 64 "5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿279
PARKER VSTI12X1.5EDCF ปลั๊กอุด ขนาดข้อต่อ M 12x1.5 | AC7ZQD 39A341 VSTI12X1.5EDCFM12 x 1-1 / 2เหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียม -6 ฟรีสังกะสีม. 12x1.5ด้ายเมตริกชาย -ED-seal-65 องศาถึง 250 องศา Fเมตริก15 / 64 "5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿354
PARKER VSTI14X1.5EDCF ปลั๊กอุด ขนาดข้อต่อ M 14x1.5 | AC7ZQE 39A342 VSTI14X1.5EDCFM14 x 1-1 / 2เหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียม -6 ฟรีสังกะสีม. 14x1.5ด้ายเมตริกชาย -ED-seal-65 องศาถึง 250 องศา Fเมตริก15 / 64 "5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿393
PARKER VSTI16X1.5EDCF ปลั๊กอุด ขนาดข้อต่อ M 16x1.5 | AC7ZQF 39A343 VSTI16X1.5EDCFM16 x 1-1 / 2เหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียม -6 ฟรีสังกะสีม. 16x1.5ด้ายเมตริกชาย -ED-seal-65 องศาถึง 250 องศา Fเมตริก19 / 64 "5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿423
PARKER VSTI18X1.5EDCF ปลั๊กอุด ขนาดข้อต่อ M 18x1.5 | AC7ZQG 39A344 VSTI18X1.5EDCFM18 x 1-1 / 2เหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียม -6 ฟรีสังกะสีม. 18x1.5ด้ายเมตริกชาย -ED-seal-65 องศาถึง 250 องศา Fเมตริก19 / 64 "5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿511
PARKER VSTI20X1.5EDCF ปลั๊กอุด ขนาดการเชื่อมต่อ M 20x1.5 | AC7ZQH 39A345 VSTI20X1.5EDCFM20 x 1-1 / 2เหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียม -6 ฟรีสังกะสีม. 20x1.5ด้ายเมตริกชาย -ED-seal-65 องศาถึง 250 องศา Fเมตริก25 / 64 "5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿852
PARKER VSTI26X1.5EDCF ปลั๊กอุด ขนาดข้อต่อ M 26x1.5 | AC7ZQK 39A347 VSTI26X1.5EDCFM26 x 1-1 / 2เหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียม -6 ฟรีสังกะสีม. 26x1.5ด้ายเมตริกชาย -ED-seal-65 องศาถึง 250 องศา Fเมตริก31 / 64 "5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,108

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER VSTI1/2ED71 ปลั๊กอุด, ขนาดการเชื่อมต่อ G 1/2 A
฿4,493 / หน่วย