Parker Vsti1/4edcf | ปลั๊กอุด ขนาดการเชื่อมต่อ G 1/4 A 39a352 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER VSTI1/4EDCF Blanking Plug, G 1/4 A ขนาดการเชื่อมต่อ | AC7ZQQ 39A352

PARKER ปลั๊กอุด VSTI1/4EDCF, ขนาดการเชื่อมต่อ G 1/4 A

In Stock
รายการ: AC7ZQQ รุ่น: VSTI1/4EDCFข้ามอ้างอิง: 39A352
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
฿347 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊กไฟ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียม -6 ฟรีสังกะสี
ขนาดการเชื่อมต่อช 1/4 ก
ประเภทการเชื่อมต่อก.บ.ภ
ขนาด Hex15 / 64 "
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน2321-9137 Psi
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงานเหล็กกล้า 250 องศาเซลเซียส 400 องศาเซลเซียส SS
แม็กซ์ ความดัน5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศา C เหล็ก -60 องศา C SS
ขนาดท่อ1 / 4 "
รูปร่างปลั๊กไฟสำหรับพอร์ต
สไตล์ชาย BSPP thread-ED-seal
ชั่วคราว พิสัย-65 องศาถึง 500 องศา F
ท่อนอก Dia6-42 มม.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)2.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • ข้อต่อท่อหกเหลี่ยมเพื่อให้มีเสถียรภาพในระบบถ่ายเทของเหลว (เช่น ระบบเชื้อเพลิง จารบี และระบบหล่อลื่น) ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การจัดการวัสดุ และการผลิตไฟฟ้า
  • โดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนกลวงพร้อมการชุบสังกะสีเพื่อให้ช่วงการทำงานสูง -65 ถึง 500 องศาฟาเรนไฮต์
  • ข้อต่อชนิด BSPP ขนาดท่อ 1/4 นิ้ว ให้แรงดันสูงสุด 5800 psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อวัสดุของตัวเครื่องขนาดการเชื่อมต่อสไตล์ชั่วคราว พิสัยประเภทการเชื่อมต่อขนาด Hexแม็กซ์ ความดันราคา
PARKER VSTI10X1EDCF ปลั๊กอุด ขนาดข้อต่อ M 10x1.0 | AC7ZQC 39A340 VSTI10X1EDCFM10 x 1เหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียม -6 ฟรีสังกะสีม. 10x1.0ด้ายเมตริกชาย -ED-seal-65 องศาถึง 250 องศา Fเมตริก13 / 64 "5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿279
PARKER VSTI12X1.5EDCF ปลั๊กอุด ขนาดข้อต่อ M 12x1.5 | AC7ZQD 39A341 VSTI12X1.5EDCFM12 x 1-1 / 2เหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียม -6 ฟรีสังกะสีม. 12x1.5ด้ายเมตริกชาย -ED-seal-65 องศาถึง 250 องศา Fเมตริก15 / 64 "5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿354
PARKER VSTI14X1.5EDCF ปลั๊กอุด ขนาดข้อต่อ M 14x1.5 | AC7ZQE 39A342 VSTI14X1.5EDCFM14 x 1-1 / 2เหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียม -6 ฟรีสังกะสีม. 14x1.5ด้ายเมตริกชาย -ED-seal-65 องศาถึง 250 องศา Fเมตริก15 / 64 "5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿393
PARKER VSTI16X1.5EDCF ปลั๊กอุด ขนาดข้อต่อ M 16x1.5 | AC7ZQF 39A343 VSTI16X1.5EDCFM16 x 1-1 / 2เหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียม -6 ฟรีสังกะสีม. 16x1.5ด้ายเมตริกชาย -ED-seal-65 องศาถึง 250 องศา Fเมตริก19 / 64 "5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿423
PARKER VSTI18X1.5EDCF ปลั๊กอุด ขนาดข้อต่อ M 18x1.5 | AC7ZQG 39A344 VSTI18X1.5EDCFM18 x 1-1 / 2เหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียม -6 ฟรีสังกะสีม. 18x1.5ด้ายเมตริกชาย -ED-seal-65 องศาถึง 250 องศา Fเมตริก19 / 64 "5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿511
PARKER VSTI20X1.5EDCF ปลั๊กอุด ขนาดการเชื่อมต่อ M 20x1.5 | AC7ZQH 39A345 VSTI20X1.5EDCFM20 x 1-1 / 2เหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียม -6 ฟรีสังกะสีม. 20x1.5ด้ายเมตริกชาย -ED-seal-65 องศาถึง 250 องศา Fเมตริก25 / 64 "5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿852
PARKER VSTI26X1.5EDCF ปลั๊กอุด ขนาดข้อต่อ M 26x1.5 | AC7ZQK 39A347 VSTI26X1.5EDCFM26 x 1-1 / 2เหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียม -6 ฟรีสังกะสีม. 26x1.5ด้ายเมตริกชาย -ED-seal-65 องศาถึง 250 องศา Fเมตริก31 / 64 "5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,108

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER ปลั๊กอุด VSTI1/4EDCF, ขนาดการเชื่อมต่อ G 1/4 A
฿347 / หน่วย