Parker Vsti22x1.5edcf | ปลั๊กแบงค์กิ้ง ขนาดต่อ M 22x1.5 | 39a346 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER VSTI22X1.5EDCF Banking Plug ขนาดเชื่อมต่อ M 22x1.5 | AC7ZQJ 39A346

PARKER VSTI22X1.5EDCF ปลั๊กธนาคาร, ขนาดการเชื่อมต่อ M 22x1.5

In Stock
รายการ: AC7ZQJ รุ่น: VSTI22X1.5EDCFข้ามอ้างอิง: 39A346
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
฿854 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊ก
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียม -6 ฟรีสังกะสี
ขนาดการเชื่อมต่อม. 22x1.5
ประเภทการเชื่อมต่อเมตริก
ขนาด Hex25 / 64 "
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน2321-9137 Psi
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงานเหล็กกล้า 250 องศาเซลเซียส 400 องศาเซลเซียส SS
แม็กซ์ ความดัน5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศา C เหล็ก -60 องศา C SS
ขนาดท่อM22 x 1-1 / 2
รูปร่างปลั๊กไฟสำหรับพอร์ต
สไตล์ด้ายเมตริกชาย -ED-seal
ชั่วคราว พิสัย-65 องศาถึง 250 องศา F
ท่อนอก Dia6-42 มม.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • สำหรับใช้ในระบบจาระบีน้ำมันเชื้อเพลิงไฮดรอลิกและระบบหล่อลื่น
  • คุณสมบัติการชุบสังกะสีที่ปราศจากโครเมียม -6 ที่ทนทานเพื่อความต้านทานการกัดกร่อนสูงและอายุการใช้งานยาวนาน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องประเภทการเชื่อมต่อขนาด Hexชิ้นแม็กซ์ ความดันขนาดท่อชั่วคราว พิสัยราคา
PARKER 4 PHH-S ปลั๊กหกเหลี่ยมกลวงเหล็กกล้าคาร์บอน Mnpt | AA9HWH 1DGU8 4 พีเอช-เอสเหล็กกล้าคาร์บอนม.ป.ท1 / 4 "ปลั๊ก Hex แบบกลวง8000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "-20 องศาถึง 800 องศา F฿327
PARKER 6 PHH-S ปลั๊กหกเหลี่ยมกลวงเหล็กกล้าคาร์บอน Mnpt | AA9HWJ 1DGU9 6 พีเอช-เอสเหล็กกล้าคาร์บอนม.ป.ท5 / 16 "ปลั๊ก Hex แบบกลวง7600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "-20 องศาถึง 800 องศา F฿328

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER VSTI22X1.5EDCF ปลั๊กธนาคาร, ขนาดการเชื่อมต่อ M 22x1.5
฿854 / หน่วย