Parker Xvp500p-12 | บอลวาล์วทองเหลืองอินไลน์ Fnpt 3/4 In | 20k883 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER XVP500P-12 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Fnpt 3/4 In | AB4ZCX 20K883

PARKER XVP500P-12 บอลวาล์วทองเหลืองอินไลน์ Fnpt 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB4ZCX รุ่น: XVP500P-12ข้ามอ้างอิง: 20K883

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿1,448 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมียม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุเหล็ก
ประเภทการจัดการล็อคคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 600 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ3 / 4 "
ท่าเรือStandard
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 350 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการวัสดุประเภทการจัดการขนาดท่อท่าเรือราคา
PARKER XV500P-4 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Fnpt 1/4 In | AB4ZCN 20K872 XV500P-4เหล็กคันโยก1 / 4 "เต็ม฿803
PARKER XV500P-6 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Fnpt 3/8 In | AB4ZCP 20K873 XV500P-6เหล็กคันโยก3 / 8 "เต็ม฿696
PARKER XV500P-8 บอลวาล์วทองเหลือง อินไลน์ FNPT ขนาดท่อ 1/2 นิ้ว ก้านเหล็ก | AB4ZCQ 20K874 XV500P-8เหล็กคันโยก1 / 2 "เต็ม฿812
PARKER XV500P-12 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Fnpt 3/4 In | AB4ZCR 20K875 XV500P-12เหล็กคันโยก3 / 4 "Standard ฿2,593
PARKER XV500P-16 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Fnpt 1 In | AB4ZCT 20K876 XV500P-16เหล็กคันโยก1"Standard ฿1,464
PARKER XVP500P-4 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Fnpt 1/4 In | AB4ZCU 20K880 XVP500P-4เหล็กล็อคคันโยก1 / 4 "เต็ม฿886
PARKER XVP500P-6 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Fnpt 3/8 In | AB4ZCV 20K881 XVP500P-6เหล็กล็อคคันโยก3 / 8 "เต็ม฿1,062

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER XVP500P-12 บอลวาล์วทองเหลืองอินไลน์ Fnpt 3/4 นิ้ว
฿1,448 / หน่วย