Parlec C50-10em4 | ดอกเอ็นมิลโฮลเดอร์ Cat 50 Double 2 4.44 | 2mkp4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARLEC C50-10EM4 ด้ามขันดอกกัด Cat 50 Double 2 4.44 | AC2RQR 2MKP4

PARLEC C50-10EM4 ตัวจับดอกเอ็นมิลล์ Cat 50 Double 2 4.44

In Stock
รายการ: AC2RQR รุ่น: C50-10EM4อ้างไขว้: 2MKP4
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
฿6,110 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นผู้ถือ End Mill
เจาะลึก4.44 "
เจาะ Dia1"
ประเภทมิติข้อมูลทศนิยมนิ้ว
ปลายสอง
รู Dia1"
จมูก2
จมูก Dia.2.000 "
ประเภทจมูกตรง
เงื้อม4
ความลึกของซ็อกเก็ต4.44 "
เรียวเล็กกท. 50
ชนิดภาพเขียนสไตล์เวลดอน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.78
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)31.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8466100130
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกของซ็อกเก็ตเจาะลึกเจาะ Diaประเภทมิติข้อมูลปลายรู Diaจมูกเงื้อมราคา
PARLEC C50-01EM2 ที่วางดอกเอ็นมิล Cat 50 Double 0.69 | AC2RQN 2MKP1 C50-01EM23"3"0.125 "ทศนิยมนิ้วสอง0.125 "0.69 "2.5฿10,026
PARLEC C50-02EM2 ที่วางดอกเอ็นมิลล์ Cat 50 Double 0.88 | AC2RQP 2MKP2 C50-02EM23"3"0.25 "ทศนิยมนิ้วสอง0.25 "0.88 "2.5฿6,918
PARLEC C50-10EM1 ด้ามขันดอกกัด Cat 50 Single 2.75 | AC2RQQ 2MKP3 C50-10EM12.5 "2.5 "1"ทศนิยมนิ้วเดียว1"2.75 "1.62฿8,054
PARLEC C50-10EM8 ด้ามขันดอกกัด Cat 50 Double 2 | AC2RQU 2MKP6 C50-10EM84.44 "4.44 "1"ทศนิยมนิ้วสอง1"28฿7,698
PARLEC C50-12EM4 ด้ามขันดอกกัด Cat 50 Double 2.5 3.35 | AC2RQW 2MKP8 C50-12EM43.35 "3.35 "1.25 "ทศนิยมนิ้วสอง1.25 "2.5 "4฿6,380
PARLEC C50-12EM6 ด้ามขันดอกกัด Cat 50 Double 2.5 | AC2RQX 2MKP9 C50-12EM63.35 "3.35 "1.25 "ทศนิยมนิ้วสอง1.25 "2.5 "6฿7,635
PARLEC C50-12EM8 ที่ใส่ดอกกัดปลายแหลม Cat 50 Double 2.5 | AC2RQY 2MKR1 C50-12EM83.35 "3.35 "1.25 "ทศนิยมนิ้วสอง1.25 "2.5 "8฿7,872

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARLEC C50-10EM4 ตัวจับดอกเอ็นมิลล์ Cat 50 Double 2 4.44
฿6,110 / หน่วย