PARLEC C50-12SM5 ตัวจับยึดโรงสีเปลือก Cat 50 5/8-18
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผู้ถือเชลล์มิลล์ |
Body Dia | 2.75 " |
มิติ A | 1.25 " |
มิติข้อมูล B | 2.75 " |
มิติข้อมูล C | 5.5 " |
มิติ G | 0.68 |
นักบิน Dia. | 1.25 " |
ความยาวนักบิน | 0.68 " |
เงื้อม | 5.5 " |
ความยาวของเกลียว | 5 / 8-18 |
เรียวเล็ก | กท. 50 |
ด้าย | 5 / 8-18 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.18 |
รหัส HS | 8466100130 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ด้าย | Body Dia | มิติ A | มิติข้อมูล B | มิติข้อมูล C | มิติ G | เงื้อม | เรียวเล็ก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B30-10SM177 | 1 / 2-20 | 2.38 " | 1" | 2.38 " | 1.77 " | 0.68 | 1.77 " | 30 BT | ฿6,660 | |
B30-75SM118 | 3 / 8-24 | 1.75 " | 0.75 " | 1.75 " | 1.18 " | 0.68 | 1.18 " | 30 BT | ฿7,713 | |
B40-10SM2 | 1 / 2-20 | 2.25 " | 1" | 2.25 " | 2" | 0.68 | 2" | 40 BT | ฿8,975 | |
B40-10SM4 | 1 / 2-20 | 2.25 " | 1" | 2.25 " | 4" | 0.68 | 4" | 40 BT | ฿10,371 | |
B40-12SM2 | 5 / 8-18 | 2.75 " | 1.25 " | 2.75 " | 2.25 " | 0.68 | 2.25 " | 40 BT | ฿10,741 | |
B40-15SM2 | 3 / 4-16 | 3.75 " | 1.5 " | 3.75 " | 2.25 " | 0.94 | 2.25 " | 40 BT | ฿11,540 | |
B40-75SM2 | 3 / 8-24 | 1.75 " | 0.75 " | 1.75 " | 2" | 0.68 | 2" | 40 BT | ฿8,989 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.