จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARLEC C50-15SA600 Stub Arbor Style 2 Cat 50 ก้านเทเปอร์ | AC2RYA 2MLK3

PARLEC C50-15SA600 Stub Arbor Style 2 Cat 50 ก้านเรียว

In Stock
รายการ: AC2RYA รุ่น: C50-15SA600อ้างอิงข้าม: 2MLK3
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
฿28,218 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นต้นขั้ว
มิติ A6"
มิติข้อมูล B4.62 "
มิติข้อมูล C0.98 "
มิติ D0.37 "
มิติ E1.5 "
มิติ F2.12 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ10 "
หน้าแข้งเรียวเล็ก
แกนหมุน2 สไตล์
เรียวเล็กกท. 50
ชนิดภาพเขียน2 สไตล์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.35
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)29.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8466100130
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแกนหมุนมิติ Aมิติข้อมูล Bเรียวเล็กชนิดภาพเขียนมิติข้อมูล Cมิติ Dมิติ Eราคา
PARLEC C40-10SA4 Stub Arbor สไตล์ 1 Cat 40 Taper Shank | AC2RXM 2MLH8 C40-10SA41 สไตล์4"2.62 "กท. 401 สไตล์1.25 "0.25 "1"฿25,582
PARLEC B40-10SA400 Stub Arbor สไตล์ 2 Bt 40 Taper Shank | AC2RXN 2MLH9 B40-10SA4002 สไตล์4"2.97 "40 BT2 สไตล์0.72 "0.25 "1"฿21,819
PARLEC C40-10SA400 Stub Arbor สไตล์ 2 Cat 40 Taper Shank | AC2RXP 2MLJ1 C40-10SA4002 สไตล์4"3.25 "กท. 402 สไตล์0.72 "0.25 "1"฿21,723
PARLEC C50-10SA4 Stub Arbor สไตล์ 1 Cat 50 Taper Shank | AC2RXQ 2MLJ2 C50-10SA41 สไตล์4"2.62 "กท. 501 สไตล์1.25 "0.25 "1"฿27,528
PARLEC C50-10SA6 Stub Arbor สไตล์ 1 Cat 50 Taper Shank | AC2RXR 2MLJ3 C50-10SA61 สไตล์6"4.62 "กท. 501 สไตล์1.25 "0.25 "1"฿31,110
PARLEC C50-10SA500 Stub Arbor แบบ 2 Cat 50 Taper Shank | AC2RXT 2MLJ4 C50-10SA5002 สไตล์5"1.7 "กท. 502 สไตล์0.72 "0.25 "1"฿25,130
PARLEC C40-12SA4 Stub Arbor แบบ 1 Cat 40 Taper Shank | AC2RXU 2MLJ5 C40-12SA41 สไตล์4"2.45 "กท. 401 สไตล์1.25 "0.31 "1.25 "฿23,442

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARLEC C50-15SA600 Stub Arbor Style 2 Cat 50 ก้านเรียว
฿28,218 / หน่วย