PASS AND SEYMOUR 696-G สวิตช์รวม 15A 0.43V
รายการ: CH4BYQ
รุ่น: 696-G
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิตช์ผสม |
Actuator | สลับ |
สี | Brown |
คะแนนปัจจุบัน | 15A |
จำนวนเสา | 1 |
รอบการทำงาน | 30000 |
แรงดันไฟฟ้า | 0.43V |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 120 / 277 VAC |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | คะแนนปัจจุบัน | จำนวนเสา | แรงดันไฟฟ้า | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
670-ทองคำขาว | ขาว | 20A | 1 | 0.43V | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
696-ทองคำขาว | ขาว | 15A | 1 | 0.43V | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
696-ไอจี | งาช้าง | 15A | 1 | 0.43V | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
693-ทองคำขาว | ขาว | 15A | - | 0.43V | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
693-ไอจี | งาช้าง | 15A | - | 0.43V | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
693-G | Brown | 15A | - | 0.43V | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
690-ทองคำขาว | ขาว | - | 2 | 120V | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.