PASS AND SEYMOUR ADWR1103H-W4 หลอดไส้/ฮาโลเจน Whisper Dimmer, 120V, 1100W
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟหรี่ |
สี | ขาว |
ประเภทการเชื่อมต่อ | แผ่นดันภายใน |
ความลึก | 1.77 " |
ประเภทหลอดไฟ | หลอดไส้/ฮาโลเจน |
ความยาว | 4.2 " |
ประเภทการติดตั้ง | กล่อง |
จำนวนแก๊ง | 1 |
จำนวนเสา | 1 |
จำนวนสวิตช์ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 120V |
วัตต์ | 1100W |
ความกว้าง | 2.51 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความยาว | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADWR1103H-M4 | 1.77 " | 4.2 " | แมกนีเซียม | 2.51 " | - | RFQ
| |
ADWR703H-M4 | 1.77 " | 4.2 " | แมกนีเซียม | 1.77 " | - | RFQ
| |
ADWR703H-W4 | 1.77 " | 4.2 " | - | 1.77 " | - | RFQ
| |
ADWR703TUG4 | 1.2 " | 4.19 " | กราไฟท์ | 1.77 " | - | RFQ
| |
ADWR703TUW4 | 1.2 " | 4.19 " | - | 1.77 " | - | RFQ
| |
ADWR703TUM4 | 1.2 " | 4.19 " | แมกนีเซียม | 1.77 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.