PASS AND SEYMOUR ASPD-2042W4 สวิตช์พาย 20A 120V เสาเดี่ยว 4 ทิศทาง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Rocker Switch |
สี | ขาว |
ประเภทการเชื่อมต่อ | แผ่นดันภายใน |
ความลึก | 1.72 " |
ความยาว | 1.77 " |
ประเภทการติดตั้ง | กล่อง |
จำนวนแก๊ง | 1 |
จำนวนเสา | 1 |
จำนวนสวิตช์ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 120V |
ความกว้าง | 1.77 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | วัสดุ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASPD2042G4 | 1.72 " | กราไฟท์ | 120V | - | RFQ
| |
ASPD-2042M4 | 1.72 " | แมกนีเซียม | 120V | - | RFQ
| |
ASPD1542-W277 | 1.5 " | - | ฮิต / 120V | - | RFQ
| |
ASPD1542-M277 | 1.5 " | แมกนีเซียม | ฮิต / 120V | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.