PASS AND SEYMOUR ASPD1531G4 แพดเดิลสวิตช์ ขนาดครึ่ง 120V ขั้วเดียว 3 ทาง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Rocker Switch |
ประเภทการเชื่อมต่อ | แผ่นดันภายใน |
ความลึก | 1.5 " |
ความยาว | 1.77 " |
วัสดุ | กราไฟท์ |
ประเภทการติดตั้ง | กล่อง |
จำนวนแก๊ง | 1 |
จำนวนเสา | 1 |
จำนวนสวิตช์ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 120V |
ความกว้าง | 0.89 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | วัสดุ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASPD1532G4 | 1.5 " | กราไฟท์ | 120V | 1.77 " | - | RFQ
| |
ASPD1532-M4 | 1.5 " | แมกนีเซียม | 120V | 1.77 " | - | RFQ
| |
ASPD1532-W4 | 1.5 " | - | 120V | 1.77 " | - | RFQ
| |
ASPD2032G4 | 1.59 " | กราไฟท์ | 120V | 1.77 " | - | RFQ
| |
ASPD2032-W4 | 1.59 " | - | 120V | 1.77 " | - | RFQ
| |
ASPD2032-M4 | 1.59 " | แมกนีเซียม | 120V | 1.77 " | - | RFQ
| |
ASPD1532G277 | 1.5 " | กราไฟท์ | ฮิต / 120V | 1.77 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.