PASS AND SEYMOUR ASVS12-M4 สวิตช์เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว เปิดเอง ปิดอัตโนมัติ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิตช์เซ็นเซอร์คลื่น |
ประเภทการเชื่อมต่อ | แผ่นดันภายใน |
เชื่อมต่อ | ขั้วต่อสกรู |
ความลึก | 1.85 " |
ความยาว | 2.66 " |
วัสดุ | แมกนีเซียม |
ประเภทการติดตั้ง | กล่อง |
จำนวนแก๊ง | 1 |
จำนวนเสา | 1 |
จำนวนสวิตช์ | 1 |
ช่วงการตรวจจับ | 600ตร.ฟุต |
แรงดันไฟฟ้า | 120V |
วัตต์ | 600W |
ความกว้าง | 1.77 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.