PASS AND SEYMOUR IG26362-LA เต้ารับกราวด์แบบแยก, สายไฟด้านหลังและด้านข้าง, 20A, 125V, ไลท์อัลมอนด์
รายการ: CH4EKC
รุ่น: IG26362-LA
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เต้ารับภาคพื้นดินแยก |
ความเป็นฉนวน | 2000V |
จำนวนเสา | 2 |
จำนวนสายไฟ | 3 |
แรงดันไฟฟ้า | 125V |
ขนาดสายไฟ | 14 ถึง 10awg |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | แรงดันไฟฟ้า | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
IG26262-HG | ส้ม | 125V | 14 ถึง 10awg | - | RFQ
| |
IG26262-HGRED | สีแดง | 125V | 14 ถึง 10awg | - | RFQ
| |
IG26262-HGW | ขาว | 125V | 14 ถึง 10awg | - | RFQ
| |
IG26362-HGBK | Black | 125V | 14 ถึง 10awg | - | RFQ
| |
IG26362-HG | ส้ม | 125V | 14 ถึง 10awg | - | RFQ
| |
IG26362-HGRED | สีแดง | 125V | 14 ถึง 10awg | - | RFQ
| |
IG26362-HGW | ขาว | 125V | 14 ถึง 10awg | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.