PASS AND SEYMOUR PSL515-PGCM ปลั๊กตรวจสอบความต่อเนื่องของกราวด์ ขาวดำ 15A 125V
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลั๊กตรวจสอบความต่อเนื่องของกราวด์ |
สี | Black |
จำนวนเสา | 2 |
จำนวนสายไฟ | 3 |
ระยะ | 3 |
แรงดันไฟฟ้า | 125V |
ขนาดสายไฟ | 2awg |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนสายไฟ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
L1430-PGCM | 4 | 125V | - | RFQ
| |
L1420-PGCM | 4 | 125V | - | RFQ
| |
L3720-PGCM | 3 | 347V | - | RFQ
| |
L630-PGCM | 3 | 250V | - | RFQ
| |
L620-PGCM | 3 | 250V | - | RFQ
| |
L530-PGCM | 3 | 125V | - | RFQ
| |
L520-PGCM | 3 | 125V | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.