PASS AND SEYMOUR PT2097-NAW เต้ารับ GFCI, 20A, 125V, สีขาว
รายการ: CH4FBQ
รุ่น: PT2097-NAW
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เต้ารับ GFCI |
สี | ขาว |
เวลา | 60Hz |
คะแนนขัดจังหวะ | 4A |
จำนวนเสา | 2 |
แรงดันไฟฟ้า | 125V |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|
PT1597-นากรี | สีเทา | - | RFQ
| |
PT1597-นละ | อัลมอนด์ไลท์ | - | RFQ
| |
PT1597-NAW | ขาว | - | RFQ
| |
PT2097NAI | งาช้าง | - | RFQ
| |
PT2097-นละ | อัลมอนด์ไลท์ | - | RFQ
| |
PT2097NARED | สีแดง | - | RFQ
| |
PT1597-GRY | สีเทา | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.