PASS AND SEYMOUR RT2-W ดิจิตอลไทม์เมอร์ 4 ปุ่ม 120V
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องจับเวลา |
คอยล์โวลต์ | 120 VAC |
สี | ขาว |
การเชื่อมต่อ | ลวดด้านหลังและด้านข้าง |
ความลึก | 1.88 " |
เวลา | 60Hz |
ความสูง | 3.28 " |
ประเภทการติดตั้ง | กล่อง |
จำนวนแก๊ง | 1 |
จำนวนเสา | 1 |
จำนวนสวิตช์ | 1 |
กำลังไฟ | 600W |
ช่วงเวลา | 10 ถึง 60 นาที |
แรงดันไฟฟ้า | 120V |
วัตต์ | 600W |
ความกว้าง | 1.69 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|
RT2-ลป | อัลมอนด์ไลท์ | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.