PASS AND SEYMOUR TP126-GRY แผ่นผนังเปิดรวม สวิตช์สลับ 1 อัน และมัณฑนากร 1 อัน 2 แก๊ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นผนัง |
สี | สีเทา |
ความหนา | 0.07 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|
TP138-บีเค | Black | - | RFQ
| |
TP138 | Brown | - | RFQ
| |
TP138-I | งาช้าง | - | RFQ
| |
ทปอ.138-แอล.เอ | - | - | RFQ
| |
TP138-สีแดง | สีแดง | - | RFQ
| |
TP138-ว | ขาว | - | RFQ
| |
TP826-บีเค | Black | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.