PATTERSON FAN HIP22A-CS หัวพัดลมอุตสาหกรรมความเร็วสูง, เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด 22 นิ้ว, การไหลของอากาศ 5570 Cfm, 1725 Rpm
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หัวหน้าแฟน |
Air Flow | 5570 cfm |
แอมป์ | 6 / 3-2.9A |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ใบมีด Dia | 22 " |
ความลึก | 16 " |
การใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม | ด้านอุตสาหกรรม |
วัสดุป้องกัน | เหล็ก |
ความสูง | 29 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โพรพิลีน |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 105 องศา ฉ |
มอเตอร์ HP | 1/2 แรงม้า |
สถานที่ติดตั้ง | หัวพัดลมเท่านั้น |
จำนวนใบมีด | 3 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | รอบต่อนาที 1725 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/208-230V |
ความกว้าง | 29 " |
ลวดป้องกันเสร็จสิ้น | ผงสีฟ้าเคลือบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.45 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Air Flow | แอมป์ | ใบมีด Dia | ความสูง | มอเตอร์ HP | เพลา Dia | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIP14A-CS | 2600 cfm | 2.8 / 1.4-1.4A | 14 " | 20 " | 1/4 แรงม้า | 1 / 2 " | 20 " | ฿46,124 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.