PAWLING CORP CGU-13-4-370 เข้ามุม PVC เปลือกไข่กว้าง 3 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยามมุม |
สี | เปลือกไข่ |
Corners | 1 |
เสร็จสิ้น | เม็ดกรวด |
ความสูง | 48 " |
วัสดุ | พีวีซี |
ประเภทวัสดุ | พื้นผิว |
การติด | กาว / เทป / สกรู - ไม่รวม |
จำนวนข้าง | 2 |
ความหนา | 0.093 " |
ความกว้าง | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.56 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 132.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | สี | Corners | เสร็จสิ้น | วัสดุ | ประเภทวัสดุ | การติด | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีจีที-18-4-132 | 3" | ทูโทนช็อคชิพ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | เรียบ | โพลีคาร์บอเนต | ทนต่อแรงกระแทก | บันทึกเทป | 0.1 " | ฿1,304 | ||
ซีจีที-17-4-132 | 1.12 " | ทูโทนช็อคชิพ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | เรียบ | โพลีคาร์บอเนต | ทนต่อแรงกระแทก | บันทึกเทป | 0.075 " | ฿516 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.