Pbc Linear Pn16 | หมอนบล็อค 1.000" เจาะ ยาว 2.630" | 2cpk1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PBC LINEAR PN16 พิลโลว์บล็อค 1.000 เจาะ 2.630 ความยาว | AF9FKY 2CPK1

PBC LINEAR PN16 บล็อกหมอน 1.000" เจาะ 2.630" ยาว

In Stock
รายการ: AF9FKY รุ่น: PN16ข้ามอ้างอิง: 2CPK1
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
฿10,888 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหมอนบล็อกแบริ่ง
เร่งความเร็ว14 ฟุต / วินาที
ประเภทแบริ่งซีรี่ส์ FL
ความกว้างของร่างกาย2.375 "
ขนาดสลักเกลียว#10
เจาะ Dia1"
ความจุโหลดแบบไดนามิก7050 ปอนด์
ความหนาของหน้าแปลน0.375 ใน
ซับในFrelon (TM) Gold
ประเภทการล็อคม้วนพิน
การหล่อลื่นไม่มีระบบหล่อลื่น
รูยึด Dia.7 / 32 "
การติดตั้งพื้นผิวกับศูนย์เพลา1.187 "
ความสูงโดยรวม1.938 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.63 "
ความกว้างโดยรวม3.25 "
การจัดตำแหน่งตนเองทุกทิศทาง
มุมสล็อต (องศา)60
ความกว้างของช่อง0.563 "
กำลังรับน้ำหนักคงที่7050 ปอนด์
ความเร็วคงที่5 ฟุต / วินาที
ชั่วคราว พิสัย0 - 400 ฟ
ชนิดภาพเขียนจุดเปิด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)7.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8483308065

รายละเอียดสินค้า:

  • แหวนยึด (ภายนอก)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PBC LINEAR PN16 บล็อกหมอน 1.000" เจาะ 2.630" ยาว
฿10,888 / หน่วย