เปโก้ Trf115-005 | เทอร์โมสตัทใช้งานระยะไกล | 4my93 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PECO CONTROL SYSTEMS TRF115-005 เทอร์โมสตัทใช้งานระยะไกล | AD8VRW 4MY93

PECO CONTROL SYSTEMS สกว.115-005 เทอร์โมสตัทแบบใช้ระยะไกล

In Stock
รายการ: AD8VRW รุ่น: TRF115-005ข้ามอ้างอิง: 4MY93
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
฿3,329 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายโวลต์เครื่องกล Tstat
ความยาวของเส้นเลือดฝอย60 "
สีสีเทา
อัตราการติดต่อ Resistive @ 120V25A
อัตราการติดต่อ Resistive @ 240V25A
อัตราการติดต่อ Resistive @ 277V20A
ช่วงการควบคุม0 องศาถึง 120 องศา F
ความลึก2.375 "
ดิฟเฟอเรนเชียล3 องศา F
ประเภทของอุปกรณ์ฝนแน่น NEMA 4X
แอมป์โหลดเต็มที่ 120V15A
แอมป์โหลดเต็มที่ 240VAC12A
ความสูง6.375 "
แอมป์อุปนัยที่ 120V16A
แอมป์อุปนัยที่ 240V12A
แอมป์โรเตอร์ที่ล็อค @ 120V80A
แอมป์โรเตอร์ที่ล็อค @ 240V60A
สถานที่ติดตั้งในร่มกลางแจ้ง
ประเภทการติดตั้งพื้นผิว
จำนวนสเตจ1
จำนวนสวิตช์1
ผู้ติดต่อหน้าที่นักบิน (VA)125VA
แอมป์ต้านทานที่ 208VAC25A
ตรวจจับหลอดไฟ Dia5 / 16 "
การตรวจจับความยาวของหลอดไฟ2-5 / 16 "
ชนิดเซนเซอร์สแตนเลสเติมของเหลว
สลับการกระทำเปิด / ปิดเพิ่มขึ้น
ประเภทสวิทช์สพท
อุณหภูมิ ความไว+/- 6 องศา F
ช่วงแรงดันไฟฟ้า24, 120 ถึง 277 VAC
ความกว้าง3 1 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)18.03
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
รหัส HS9032100030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทสวิทช์ช่วงการควบคุมความลึกความกว้างดิฟเฟอเรนเชียลประเภทของอุปกรณ์ความสูงจำนวนสเตจราคา
PECO ระบบควบคุม TF115-001 ระบบควบคุมแรงดันไฟสาย | AD7FCZ 4E636 TF115-001สพท40 องศาถึง 110 องศา F2-39 / 64 "3"+/- 3 องศา Fฝนแน่น NEMA 4X7"1฿2,809
PECO ระบบควบคุม TH109-009 เทอร์โมสตัทอเนกประสงค์ | AD8VRV 4MY92 TH109-0092 สพป40 องศาถึง 100 องศา F4.875 "3.5 "3 องศา FRain Tight NEMA 4X, (2) ชิ้นพลาสติกขึ้นรูป7 1 / 3 "2฿5,476

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PECO CONTROL SYSTEMS สกว.115-005 เทอร์โมสตัทแบบใช้ระยะไกล
฿3,329 / หน่วย