ไร้ที่เปรียบ 3-020-15-86- | 16a359 บล็อกปัดแก้ม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PEERLESS 3-020-15-86- บล็อกแก้ม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1-1/2 นิ้ว รหัส 1-3/32 นิ้ว | AA7JPG 16A359

PEERLESS 3-020-15-86- บล็อกแก้ม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1-1/2 นิ้ว รหัส 1-3/32 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA7JPG รุ่น: 3-020-15-86-ข้ามอ้างอิง: 16A359
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
฿997 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกแก้ม
ประเภทไฟล์แนบBolt On
ประเภทแบริ่งที่ราบ
ความลึก1-25 / 32 "
ออกแบบสำหรับเชือกใย
เสร็จสิ้นElectro- กัลวาไนซ์
ความยาว3 23 / 32 "
สูงสุด ขนาดสายเคเบิล3 / 8 "
รูยึด Dia.5 / 32 "
เชือก Dia.3 / 8 "
มัดด้านใน Dia1-3 / 32 "
มัดวัสดุเหล็ก
มัดด้านนอก Dia1-1 / 2 "
มัดกว้าง17 / 32 "
ความกว้าง1 25 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)4.06
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS8425190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกออกแบบสำหรับเสร็จสิ้นความยาวรูยึด Dia.เชือก Dia.ความกว้างราคา
PEERLESS 3-010-12-86- ลวดสลิงบล็อกแก้มมัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2 นิ้ว | AA7JNY 16A351 3-010-12-86-2-23 / 32 "เชือกลวดElectro- กัลวาไนซ์4 3 / 32 "7 / 32 "-2 9 / 32 "฿1,604
PEERLESS 3-010-12-B6- บล็อกแก้มเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2 นิ้ว Id 1-17 / 32 นิ้ว | AA7JNZ 16A352 3-010-12-B6-2-23 / 32 "เชือกลวดไม่มี4 3 / 32 "7 / 32 "-2 9 / 32 "฿5,150
PEERLESS 3-020-12-86- บล็อกแก้มเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 นิ้ว Id 2-7 / 32 นิ้ว | AA7JPA 16A353 3-020-12-86-3-13 / 32 "เชือกลวดElectro- กัลวาไนซ์5 17 / 32 "7 / 32 "-3 13 / 32 "฿3,304
PEERLESS 3-010-13-86- บล็อกแก้มเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2 นิ้ว Id 1-17 / 32 นิ้ว | AA7JPB 16A354 3-010-13-86-1.031 "เชือกลวดElectro- กัลวาไนซ์3 7 / 32 "7 / 32 "-1.031 "฿1,132
PEERLESS 3-010-13-B6- บล็อกแก้มเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2 นิ้ว Id 1-17 / 32 นิ้ว | AA7JPC 16A355 3-010-13-B6-1.031 "เชือกลวดไม่มี3 7 / 32 "7 / 32 "-1.031 "฿3,937
PEERLESS 3-020-13-86- บล็อกแก้มเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 นิ้ว Id 2-7 / 32 นิ้ว | AA7JPD 16A356 3-020-13-86-1.156 "เชือกลวดElectro- กัลวาไนซ์4 25 / 32 "7 / 32 "-1.156 "฿2,287
PEERLESS 3-000-15-86 แก้มบล็อกเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1-1 / 8 นิ้ว Id 27/32 นิ้ว | AA7JPE 16A357 3-000-15-861-17 / 32 "เชือกใยElectro- กัลวาไนซ์3.156 "5 / 32 "1 / 4 "1 17 / 32 "฿654

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PEERLESS 3-020-15-86- บล็อกแก้ม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1-1/2 นิ้ว รหัส 1-3/32 นิ้ว
฿997 / หน่วย