PELICAN 0370NF เคสป้องกัน 26-1/2 นิ้ว L 26-1/2 นิ้ว W สีดำ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรณีการป้องกัน |
ความลึกด้านล่าง | 18 " |
สี | Black |
ความลึกภายใน | 24 " |
ความยาวภายใน | 24 " |
ความกว้างภายใน | 24 " |
สลัก | โยนสองครั้ง |
ความลึกของฝา | 4.5 " |
ความจุโหลด | 40 ปอนด์ |
วัสดุ | โคพอลิเมอร์โพลีโพรพิลีน |
Mfr. ชุด | 370 |
ความลึกโดยรวม | 25.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 26.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 26.5 " |
ปริมาณ | 8 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ปริมาณความจุ | 8 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 64.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 69.09 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
รหัส HS | 4202999000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | ความลึกด้านล่าง | ความลึกภายใน | Mfr. ชุด | ความลึกโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แบล็กบ็อกซ์ -3U | เอทิลีน | - | - | - | 11.5 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ฿83,261 | ||
แบล็กบ็อกซ์ -4U | เอทิลีน | - | - | - | 13 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ฿87,092 | ||
แบล็กบ็อกซ์ -5U | เอทิลีน | - | - | - | 15 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ฿90,012 | ||
แบล็กบ็อกซ์ -7U | เอทิลีน | - | - | - | 18.5 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ฿90,630 | ||
แบล็กบ็อกซ์ -9U | เอทิลีน | - | - | - | 22 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ฿104,175 | ||
แบล็กบ็อกซ์ -11U | เอทิลีน | - | - | - | 25.5 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ฿102,444 | ||
แบล็กบ็อกซ์ -14U | เอทิลีน | - | - | - | 30.5 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ฿124,548 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.