Pelican 1170nf | เคสกันกระแทก ยาว 11-41/64 นิ้ว สีดำ | 13d714 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PELICAN 1170NF เคสป้องกัน 11-41 / 64 นิ้วสีดำ | AA4TTW 13D714

PELICAN เคสป้องกัน 1170NF ยาว 11-41/64 นิ้ว สีดำ

In Stock
รายการ: AA4TTW รุ่น: 1170NFข้ามอ้างอิง: 13D714
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
฿3,317 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรณีการป้องกัน
ความลึกด้านล่าง2-5 / 64 "
สีBlack
ความลึกภายใน3.156 "
ความยาวภายใน10 35 / 64 "
ความกว้างภายใน6 3 / 64 "
สลักโยนสองครั้ง
ความลึกของฝา1-5 / 64 "
ความจุโหลด5 ปอนด์
วัสดุโคพอลิเมอร์โพลีโพรพิลีน
Mfr. ชุด1170
ความลึกโดยรวม3-25 / 32 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ11 41 / 64 "
ความกว้างโดยรวม8 11 / 32 "
ปริมาณ0.12 ลูกบาศ์ก ฟุต
ปริมาณความจุ0.12 ลูกบาศ์ก ฟุต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.08
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)21.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.75
รหัส HS4202999000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุความลึกด้านล่างความลึกภายในMfr. ชุดความลึกโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมปริมาณราคา
PELICAN BLACKBOX-3U Protectve Case 38-1 / 2 Inch ยาว 24-1 / 2 Inch Width | AA3YZW 11Z986 แบล็กบ็อกซ์ -3Uเอทิลีน---11.5 "38.5 "24.5 "-฿83,261
PELICAN BLACKBOX-4U Protectve Case 38-1 / 2 Inch ยาว 24-1 / 2 Inch Width | AA3YZX 11Z987 แบล็กบ็อกซ์ -4Uเอทิลีน---13 "38.5 "24.5 "-฿87,092
PELICAN BLACKBOX-5U Protectve Case 38-1 / 2 Inch ยาว 24-1 / 2 Inch Width | AA3YZY 11Z988 แบล็กบ็อกซ์ -5Uเอทิลีน---15 "38.5 "24.5 "-฿90,012
PELICAN BLACKBOX-7U Protectve Case 38-1 / 2 Inch ยาว 24-1 / 2 Inch Width | AA3YZZ 11Z989 แบล็กบ็อกซ์ -7Uเอทิลีน---18.5 "38.5 "24.5 "-฿90,630
PELICAN BLACKBOX-9U Protectve Case 38-1 / 2 Inch ยาว 24-1 / 2 Inch Width | AA3ZAA 11Z990 แบล็กบ็อกซ์ -9Uเอทิลีน---22 "38.5 "24.5 "-฿104,175
PELICAN BLACKBOX-11U Protectve Case 38-1 / 2 Inch ยาว 24-1 / 2 Inch Width | AA3ZAB 11Z991 แบล็กบ็อกซ์ -11Uเอทิลีน---25.5 "38.5 "24.5 "-฿102,444
PELICAN BLACKBOX-14U Protectve Case 38-1 / 2 Inch ยาว 24-1 / 2 Inch Width | AA3ZAC 11Z992 แบล็กบ็อกซ์ -14Uเอทิลีน---30.5 "38.5 "24.5 "-฿124,548

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PELICAN เคสป้องกัน 1170NF ยาว 11-41/64 นิ้ว สีดำ
฿3,317 / หน่วย