นกกระทุง 1450nf | เคส 16 นิ้ว ยาว 13 นิ้ว กว้าง เหลือง | 13d764 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PELICAN 1450NF เคสป้องกันความยาว 16 นิ้วกว้าง 13 นิ้วสีเหลือง | AA4TVY 13D764

PELICAN 1450NF เคสป้องกัน 16 นิ้ว ยาว 13 นิ้ว กว้าง เหลือง

In Stock
รายการ: AA4TVY รุ่น: 1450NFข้ามอ้างอิง: 13D764
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
฿8,147 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรณีการป้องกัน
ความลึกด้านล่าง4.25 "
สีสีเหลือง
ความลึกภายใน6"
ความยาวภายใน14.625 "
ความกว้างภายใน10.187 "
สลักโยนสองครั้ง
ความลึกของฝา1.187 "
ความจุโหลด30 ปอนด์
วัสดุโคพอลิเมอร์โพลีโพรพิลีน
Mfr. ชุด1450
ความลึกโดยรวม6.875 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ16 "
ความกว้างโดยรวม13 "
ปริมาณ0.52 ลูกบาศ์ก ฟุต
ปริมาณความจุ0.52 ลูกบาศ์ก ฟุต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.26
ความสูงของเรือ (ซม.)18.54
ความยาวเรือ (ซม.)35.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)42.16
รหัส HS4202999000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นMfr. ชุดความลึกด้านล่างความลึกภายในความลึกโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมปริมาณความยาวภายในราคา
PELICAN 1200NF เคสป้องกัน 10.62 นิ้ว x 9.68 นิ้วกว้าง | AA4TUG 13D724 1200NF1200-4"4.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 ลูกบาศ์ก ฟุต9.25 "฿3,823
PELICAN 1300NF เคสป้องกันความยาว 10-5 / 8 นิ้วสีเหลือง | AA4TUN 13D730 1300NF13004-15 / 16 "6.125 "6.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.24 ลูกบาศ์ก ฟุต9.875 "฿4,261
PELICAN 1400NF เคสป้องกัน 13.37 นิ้ว x 11.62 นิ้ว W สีเหลือง | AA4TUV 13D736 1400NF1400-5.25 "6"13.375 "11.625 "0.31 ลูกบาศ์ก ฟุต11 13 / 16 "฿5,909
PELICAN 1500NF เคสป้องกันความยาว 18-1 / 2 นิ้วสีเหลือง | AA4UGT 13E461 1500NF15004-5 / 16 "6.125 "6-15 / 16 "18.5 "14 1 / 16 "0.66 ลูกบาศ์ก ฟุต16.75 "฿9,032
PELICAN 1520 เคสป้องกันความยาว 19-25 / 32 นิ้วสีเหลือง | AA4UHC 13E472 152015204-15 / 16 "6-23 / 32 "7-13 / 32 "19 25 / 32 "15 49 / 64 "0.91 ลูกบาศ์ก ฟุต18 1 / 16 "฿11,356
PELICAN 1520NF เคสกันรอย 19-25 / 32 นิ้วสีเหลือง | AA4UHJ 13E478 1520NF15204-15 / 16 "6-23 / 32 "7-13 / 32 "19 25 / 32 "15 49 / 64 "0.91 ลูกบาศ์ก ฟุต18 1 / 16 "฿9,927
PELICAN 1550NF เคสป้องกัน 20.62 นิ้ว x 16.87 นิ้ว W สีเหลือง | AA4UHR 13E485 1550NF1550-7.5 "8.125 "20.625 "16.88 "1.14 ลูกบาศ์ก ฟุต18.437 "฿10,944

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PELICAN 1450NF เคสป้องกัน 16 นิ้ว ยาว 13 นิ้ว กว้าง เหลือง
฿8,147 / หน่วย