PELICAN 1560 เคสป้องกัน 22-1/16 นิ้ว ความยาว Desert Tan
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรณีการป้องกัน |
ความลึกด้านล่าง | 7" |
สี | ทะเลทรายตาล |
ความลึกภายใน | 9" |
ความยาวภายใน | 20.375 " |
ความกว้างภายใน | 15.437 " |
สลัก | โยนสองครั้ง |
ความลึกของฝา | 2" |
ความจุโหลด | 104 ปอนด์ |
วัสดุ | โคพอลิเมอร์โพลีโพรพิลีน |
Mfr. ชุด | 1560 |
ความลึกโดยรวม | 10.437 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 22 1 / 16 " |
ความกว้างโดยรวม | 17 15 / 16 " |
ปริมาณ | 1.64 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ปริมาณความจุ | 1.64 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.48 |
รหัส HS | 4202999000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Mfr. ชุด | ความลึกด้านล่าง | ความลึกภายใน | ความลึกโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ปริมาณ | ความยาวภายใน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1170NF | 1170 | 2-5 / 64 " | 3.156 " | 3-25 / 32 " | 11 41 / 64 " | 8 11 / 32 " | 0.12 ลูกบาศ์ก ฟุต | 10 35 / 64 " | ฿3,317 | ||
1200NF | 1200 | 2-15 / 16 " | 4.125 " | 4.875 " | 10.625 " | 9 11 / 16 " | 0.16 ลูกบาศ์ก ฟุต | 9.25 " | ฿3,358 | ||
1400NF | 1400 | 4" | 5.187 " | 6" | 13.375 " | 11.625 " | 0.31 ลูกบาศ์ก ฟุต | 11 13 / 16 " | ฿5,909 | ||
1500 | 1500 | 4-5 / 16 " | 6.125 " | 6-15 / 16 " | 18.5 " | 14 1 / 16 " | 0.66 ลูกบาศ์ก ฟุต | 16.75 " | ฿10,083 | ||
1510 | 1510 | 5-51 / 64 " | 7-39 / 64 " | 9" | 22 " | 13 13 / 16 " | 0.96 ลูกบาศ์ก ฟุต | 19.75 " | ฿15,505 | ||
1510NF | 1510 | 5-51 / 64 " | 7-39 / 64 " | 9" | 22 " | 13 13 / 16 " | 0.96 ลูกบาศ์ก ฟุต | 19.75 " | ฿13,138 | ||
1560NF | 1560 | 7" | 9" | 10.437 " | 22 1 / 16 " | 17 15 / 16 " | 1.64 ลูกบาศ์ก ฟุต | 20.375 " | ฿14,000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.