PELICAN 9440-B ระบบไฟในพื้นที่ห่างไกล LED สีดำ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบแสงสว่างในพื้นที่ห่างไกล |
ฐาน | ขาตั้ง |
เวลาเผาแบตเตอรี่ | 3/6 ชม. |
ประเภทแบตเตอรี่ | 12 โวลต์ NiMH |
เครื่องชาร์จแรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120VAC |
การชาร์จไฟเวลา | 8 ชม. |
สี | Black |
ความลึก | 3.5 " |
อัตราส่วน IP | 54 |
ชีวิตหลอดไฟ | 50,000 ชม. |
ประเภทหลอดไฟ | LED |
วัตต์หลอด | 1.2 ถึง 2.4W |
การกระจายแสง | น้ำท่วม |
Lumens | 1200/2400 |
แม็กซ์ ความสูง | 86.25 " |
จำนวนหัวหลอด | 1 |
จำนวนซ็อกเก็ต / Accs | 2 |
เรียกใช้เวลา | 8 ชม. ต่ำ 3 ชม. สูง |
ชนิดภาพเขียน | หัวเดียว |
แรงดันไฟฟ้า | 12 |
วัตต์ | 1.2/2.4 |
ความกว้าง | 7.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.86 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 105.41 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.13 |
รหัส HS | 8513104000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | GB |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ ความสูง | ฐาน | เวลาเผาแบตเตอรี่ | วัตต์ | ประเภทแบตเตอรี่ | ความลึก | วัตต์หลอด | การกระจายแสง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9430SL-B | 32.25 " | Unit | 8/15 ชม. | 24 | ชาร์จใหม่ได้ 12V ปิดผนึก | 2.5 " | 24W | จุด | ฿66,584 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.