Pelican Im2306 | เคสใส 18-1/4 นิ้ว ยาว 8-1/2 นิ้ว กว้าง | 12a097 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PELICAN IM2306 ซองป้องกัน 18-1 / 4 นิ้วยาว 8-1 / 2 นิ้วกว้าง | AA3ZDF 12A097

PELICAN IM2306 เคสยาว 18-1/4 นิ้ว กว้าง 8-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA3ZDF รุ่น: IM2306ข้ามอ้างอิง: 12A097
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
฿7,193 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรณีการป้องกัน
ความลึกด้านล่าง4-13 / 64 "
สีBlack
ความยาวภายใน17 "
ความกว้างภายใน6.25 "
สลัก(2) กดและดึง
ความลึกของฝา2"
วัสดุHPX (R) เรซินประสิทธิภาพสูง
ความลึกโดยรวม6.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ18.25 "
ความกว้างโดยรวม8.5 "
ปริมาณ0.38 ลูกบาศ์ก ฟุต
ปริมาณความจุ0.38 ลูกบาศ์ก ฟุต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)48.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS4202999000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุความลึกด้านล่างความลึกภายในMfr. ชุดความลึกโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมปริมาณราคา
PELICAN BLACKBOX-3U Protectve Case 38-1 / 2 Inch ยาว 24-1 / 2 Inch Width | AA3YZW 11Z986 แบล็กบ็อกซ์ -3Uเอทิลีน---11.5 "38.5 "24.5 "-฿83,261
PELICAN BLACKBOX-4U Protectve Case 38-1 / 2 Inch ยาว 24-1 / 2 Inch Width | AA3YZX 11Z987 แบล็กบ็อกซ์ -4Uเอทิลีน---13 "38.5 "24.5 "-฿87,092
PELICAN BLACKBOX-5U Protectve Case 38-1 / 2 Inch ยาว 24-1 / 2 Inch Width | AA3YZY 11Z988 แบล็กบ็อกซ์ -5Uเอทิลีน---15 "38.5 "24.5 "-฿90,012
PELICAN BLACKBOX-7U Protectve Case 38-1 / 2 Inch ยาว 24-1 / 2 Inch Width | AA3YZZ 11Z989 แบล็กบ็อกซ์ -7Uเอทิลีน---18.5 "38.5 "24.5 "-฿90,630
PELICAN BLACKBOX-9U Protectve Case 38-1 / 2 Inch ยาว 24-1 / 2 Inch Width | AA3ZAA 11Z990 แบล็กบ็อกซ์ -9Uเอทิลีน---22 "38.5 "24.5 "-฿104,175
PELICAN BLACKBOX-11U Protectve Case 38-1 / 2 Inch ยาว 24-1 / 2 Inch Width | AA3ZAB 11Z991 แบล็กบ็อกซ์ -11Uเอทิลีน---25.5 "38.5 "24.5 "-฿102,444
PELICAN BLACKBOX-14U Protectve Case 38-1 / 2 Inch ยาว 24-1 / 2 Inch Width | AA3ZAC 11Z992 แบล็กบ็อกซ์ -14Uเอทิลีน---30.5 "38.5 "24.5 "-฿124,548

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PELICAN IM2306 เคสยาว 18-1/4 นิ้ว กว้าง 8-1/2 นิ้ว
฿7,193 / หน่วย