PELICAN IM3220 เคสป้องกัน 47-1 / 4 L 16-1 / 2 W 9-1 / 4 นิ้ว D สีดำ | AA3ZGK 12A176

PELICAN IM3220 เคสป้องกัน 47-1/4" L 16-1/2" W 9-1/4 นิ้ว D สีดำ

In Stock
รายการ: AA3ZGK รุ่น: IM3220ข้ามอ้างอิง: 12A176

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿20,926 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรณีการป้องกัน
ความลึกด้านล่าง6.5 "
สีBlack
ความยาวภายใน44 "
ความกว้างภายใน14 "
สลัก(6) กดและดึง
ความลึกของฝา2"
วัสดุHPX (R) เรซินประสิทธิภาพสูง
ความลึกโดยรวม9.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ47.25 "
ความกว้างโดยรวม16.5 "
ปริมาณ3.03 ลูกบาศ์ก ฟุต
ปริมาณความจุ3.03 ลูกบาศ์ก ฟุต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 9.45
ความสูงของเรือ (ซม.)25.4
ความยาวเรือ (ซม.)121.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)35.56
รหัส HS4202999000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกโดยรวมความลึกด้านล่างสี¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมปริมาณความลึกภายในความยาวภายในราคา
PELICAN IM2300 เคสป้องกันพร้อมโฟม 18-1/4" L 13-1/2" W สีดำ | AA3ZCY 12A089 IM23006.75 "4-7 / 32 "Black18.25 "13.5 "0.71 ลูกบาศ์ก ฟุต-17 "฿11,890
PELICAN IM2300 เคสป้องกัน 18-1 / 4 นิ้ว L 13-1 / 2 นิ้วสีดำ | AA3ZDB 12A092 IM23006.75 "4-7 / 32 "Black18.25 "13.5 "0.71 ลูกบาศ์ก ฟุต-17 "฿9,294
PELICAN IM2400 เคสป้องกันพร้อมโฟม 19-1/4" L 15-1/4" W สีดำ | AA3ZDG 12A104 IM24007.25 "4-11 / 16 "Black19.25 "15.25 "0.91 ลูกบาศ์ก ฟุต-18 "฿14,176
PELICAN IM2400 เคสกันรอย 19-1 / 4 x 15-1 / 4 นิ้วกว้าง | AA3ZDK 12A107 IM24007.25 "-Black19.25 "15.25 "0.91 ลูกบาศ์ก ฟุต-18 "฿11,651
PELICAN IM2450 เคสกันรอย 19-1 / 4 x 15-1 / 4 นิ้วกว้าง | AA3ZDN 12A110 IM24509"-Black19.25 "15.25 "1.14 ลูกบาศ์ก ฟุต8.5 "18 "฿14,506
PELICAN IM2450 เคสป้องกัน 19-1 / 4 นิ้ว L 15-1 / 4 นิ้ว W สีดำ | AA3ZDQ 12A112 IM24509"6-13 / 32 "Black19.25 "15.25 "1.14 ลูกบาศ์ก ฟุต-18 "฿11,353
PELICAN IM2500 เคสกันรอยโฟม 21-3 / 4 นิ้ว L 14 นิ้ว W สีดำ | AA3ZDT 12A114 IM25009"7-13 / 64 "Black21.75 "14 "0.98 ลูกบาศ์ก ฟุต-20.5 "฿16,797

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PELICAN IM3220 เคสป้องกัน 47-1/4" L 16-1/2" W 9-1/4 นิ้ว D สีดำ
฿20,926 / หน่วย