เพมโก 4131crl36 | ประตูอัตโนมัติ ก้นอลูมิเนียม 3/8 X 36 นิ้ว | 2xhy2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PEMKO 4131CRL36 ก้นประตูอัตโนมัติอลูมิเนียม 3/8 x 36 นิ้ว | AC3XRM 2XHY2

PEMKO 4131CRL36 ก้นประตูอัตโนมัติ อลูมิเนียม 3/8 x 36 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC3XRM รุ่น: 4131CRL36ข้ามอ้างอิง: 2XHY2
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
฿3,930 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประตูอัตโนมัติด้านล่าง
สีเงิน
เสร็จสิ้นโนไดซ์
ความสูงของหน้าแปลน1-7 / 8 "
วัสดุหน้าแปลนอลูมิเนียม
ความหนาของหน้าแปลน19 / 32 "
ฮาร์ดแวร์รวม
วัสดุที่ใช้ผลิตล้างอลูมิเนียมอโนไดซ์
แทรกสีBlack
แทรกวัสดุNeoprene
แทรกขนาด3 / 8 "
ความยาว36 "
ประสิทธิภาพการ Heavy Duty
เงื้อม3 / 4 "
ความกว้าง3 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.81
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)92.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS7610100020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • วัสดุ Drop Bar (Neoprene)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นวัสดุที่ใช้ผลิตแทรกวัสดุแทรกขนาดความกว้างราคา
PEMKO 434APKL36 บานประตูอัตโนมัติอลูมิเนียม 36 นิ้วล่าง | AC3XRN 2XHY3 434APKL36โรงสีอลูมิเนียมเพมโคพรีน3 / 4 "27 / 32 "฿6,044

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PEMKO 4131CRL36 ก้นประตูอัตโนมัติ อลูมิเนียม 3/8 x 36 นิ้ว
฿3,930 / หน่วย