SKOLNIK กลองสเตนเลสสตีล
สไตล์ | รุ่น | ปริมาณ | วัสดุปะเก็น | วัด | ประเภทหัว | ภายใน Dia | ความจุโหลด | ภายนอก Dia. | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ST0504 | - | EPDM | 20/20/20 | เปิดหัว | 14 " | - | 14.75 " | 12 " | ฿19,726 | |
B | ST8501 | - | EPDM | 16/16/16 | เปิดหัว | 26 " | - | 27 " | 39 " | ฿134,549 | |
C | ST5507 | - | EPDM | 18/18/18 | เปิดหัว | 22.5 " | - | 23 " | 36 " | ฿64,292 | |
D | ST0503 | - | ดี | 20/20/20 | หัวปิด | 14 " | - | 14.75 " | 12 " | ฿28,431 | |
E | ST0804 | 8 แกลลอน. | EPDM | 16/20 | เปิดหัว | 14 " | 211 ปอนด์ | 14.5 " | 16.75 " | ฿24,563 | |
F | ST0803 | 8 แกลลอน. | ดี | 16/20 | หัวปิด | 14 " | 93 ปอนด์ | 14.5 " | 16.75 " | ฿24,209 | |
E | ST1004 | 10 แกลลอน. | EPDM | 20 | เปิดหัว | 14 " | 264 ปอนด์ | 14.25 " | 19 " | ฿31,260 | |
F | ST1003 | 10 แกลลอน. | ดี | 20 | หัวปิด | 14 " | 116 ปอนด์ | 14.25 " | 19.25 " | ฿32,224 | |
G | ST1604 | 16 แกลลอน. | EPDM | 16/20 | เปิดหัว | 14 " | 440 ปอนด์ | 14.25 " | 27 " | ฿35,039 | |
H | ST1603 | 16 แกลลอน. | ดี | 16/20 | หัวปิด | 14 " | 159 ปอนด์ | 14.25 " | 27 " | ฿38,731 | |
I | ST2003 | 20 แกลลอน. | ดี | 18 | หัวปิด | 18.25 " | 199 ปอนด์ | 18.75 " | 21.5 " | ฿53,681 | |
J | ST2004 | 20 แกลลอน. | EPDM | 18 | เปิดหัว | 18.25 " | 352 ปอนด์ | 18.75 " | 21.5 " | ฿50,398 | |
K | ST3003 | 30 แกลลอน. | ดี | 18 | หัวปิด | 18.25 " | 299 ปอนด์ | 18.75 " | 29.5 " | ฿60,841 | |
J | ST3004 | 30 แกลลอน. | EPDM | 18 | เปิดหัว | 18.25 " | 495 ปอนด์ | 18.75 " | 29 " | ฿47,502 | |
L | ST5503 | 55 แกลลอน. | ดี | 18 | หัวปิด | 22.5 " | 824 ปอนด์ | 23 " | 35.25 " | ฿57,367 | |
M | ST5504 | 55 แกลลอน. | ดี | 16 | หัวปิด | 22.5 " | - | 23.5 " | 35.25 " | ฿86,291 | |
N | ST5501 | 55 แกลลอน. | EPDM | 16 | เปิดหัว | 22.5 " | 946 ปอนด์ | 23 " | 34.5 " | ฿68,331 | |
O | ST5501T234 | 55 แกลลอน. | EPDM | 16 | เปิดหัว | 22.5 " | 946 ปอนด์ | 23 " | 34.5 " | ฿88,958 | |
N | ST5502 | 55 แกลลอน. | EPDM | 18 | เปิดหัว | 22.5 " | 968 ปอนด์ | 23 " | 35.25 " | ฿69,224 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตาราง Scissor Lift
- ตัวสร้างภาพความร้อน
- ละลายน้ำแข็งเทอร์โมสตัท
- คนขี้เกียจมัด
- ซีลปลั๊ก
- โต๊ะเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- กระดาษทราย
- น้ำมันหล่อลื่น
- ลากจูงยานยนต์
- WIDIA การขึ้นรูปเกลียวเหล็กความเร็วสูงเสร็จสิ้นสดใส
- ASCO VALVES โซลินอยด์วาล์วคอยล์
- ENPAC ม้วนดูดซับแบบยูนิเวอร์แซล
- THOMAS & BETTS หัวตาย
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 2 3/8-8 Un
- APOLLO VALVES 70-800 ซีรีส์ชาย x หญิง NPT บรอนซ์บอลวาล์ว
- EATON เต้ารับแท่นมิเตอร์ไฟฟ้า
- ALL MATERIAL HANDLING ชุดสลัก
- CONDOR ถุงมือขับรถ Palomino หนังวัว
- BROWNING เฟืองโซ่คู่เจาะขั้นต่ำเหล็กสำหรับโซ่หมายเลข 160