SKOLNIK ST1603 ถังขนส่ง หัวแน่น 16 แกลลอน สแตนเลส
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขนส่ง |
บุ้งรูเดีย. | 2 "NPT x 3/4" ฟิตติ้ง |
สี | เงิน |
วัสดุปะเก็น | ดี |
วัด | 16/20 |
ประเภทหัว | หัวปิด |
ภายใน Dia | 14 " |
ความจุโหลด | 159 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความหนาของวัสดุ | 0.037 " |
ภายนอก Dia. | 14.25 " |
ความสูงโดยรวม | 27 " |
กลุ่มบรรจุภัณฑ์ | I, II และ III ของวัตถุอันตราย |
สภาพคล่องการจัดอันดับของสหประชาชาติ | 1A1 / X1.2 / 150 |
UN Rating แข็ง | 1A1 / X1.2 / 250 |
ปริมาณ | 16 แกลลอน. |
ปริมาณความจุ | 16 แกลลอน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 7310100010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปริมาณ | วัสดุปะเก็น | วัด | ประเภทหัว | ภายใน Dia | ความจุโหลด | ภายนอก Dia. | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST5504 | 55 แกลลอน. | ดี | 16 | หัวปิด | 22.5 " | - | 23.5 " | 35.25 " | ฿86,291 | ||
ST3004 | 30 แกลลอน. | EPDM | 18 | เปิดหัว | 18.25 " | 495 ปอนด์ | 18.75 " | 29 " | ฿47,502 | ||
ST1003 | 10 แกลลอน. | ดี | 20 | หัวปิด | 14 " | 116 ปอนด์ | 14.25 " | 19.25 " | ฿32,224 | ||
ST1004 | 10 แกลลอน. | EPDM | 20 | เปิดหัว | 14 " | 264 ปอนด์ | 14.25 " | 19 " | ฿31,260 | ||
ST3003 | 30 แกลลอน. | ดี | 18 | หัวปิด | 18.25 " | 299 ปอนด์ | 18.75 " | 29.5 " | ฿60,841 | ||
ST5502 | 55 แกลลอน. | EPDM | 18 | เปิดหัว | 22.5 " | 968 ปอนด์ | 23 " | 35.25 " | ฿69,224 | ||
ST2004 | 20 แกลลอน. | EPDM | 18 | เปิดหัว | 18.25 " | 352 ปอนด์ | 18.75 " | 21.5 " | ฿50,398 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.