SKOLNIK
ด้วยสำนักงานใหญ่ในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา Skolnik ได้ผลิตโซลูชั่นการถ่ายเทของไหลมาตั้งแต่ปี 1943 สำหรับกระบวนการทางเคมี การผลิต อาหารและเครื่องดื่ม เทศบาล และอุตสาหกรรมยานยนต์ อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ ตัวกรอง
กลองดูทั้งหมด
อุปกรณ์กลอง ฝาครอบกลอง ใช้สำหรับกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่ไม่ต้องการออกจากของเหลวและป้องกันไม่ให้วัสดุแปลกปลอมเข้าสู่ท่อระบบสูบน้ำและระบบปลายน้ำ รวมหน้าจอตาข่ายสแตนเลสพร้อมฐานพลาสติกเสริมและฝาปิดใส
กลองขนส่ง เครื่องเจาะตรงกลางแบบอัตโนมัติ / แบบแมนนวลที่มีโครงสร้างเหล็กชุบแข็งและชุบแข็งพร้อมด้วยที่จับนิ้วแบบมีสันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำเครื่องหมายโซนเป้าหมายบนพื้นผิวโลหะ / ไม้ก่อนการเจาะรู มีให้เลือกทั้งเหล็กกล้าเครื่องมือเหล็กกล้าคาร์บอนสูงและวัสดุเหล็กกล้า
เกี่ยวกับ Skolnik
แค็ตตาล็อกของแบรนด์ประกอบด้วยการกอบกู้ เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กกล้าคาร์บอน ไร้รอยแยก ถังไวน์ ตัวล็อคแบบคันโยก หีบห่อที่เกิน และกลองที่ปราศจากรอยแยก สโกลนิก กลองกอบกู้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่ง / ถ่ายโอนดรัมที่เสียหาย ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือรั่วซึ่งมีวัสดุอันตราย ดรัมเหล่านี้สร้างจากเหล็กกล้าคาร์บอนเพื่อรองรับการกระแทกและบล็อกขนาดใหญ่ระหว่างการขนส่ง ดรัมเหล่านี้ทำจากวัสดุที่หนักกว่าและหนากว่าเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศ มีซับในอีพ็อกซี่ฟีนอลที่ทนต่อการกัดกร่อนเพื่อความทนทาน ดรัมเหล่านี้มีสีสดใสพร้อมดรัมเตือนช่วยให้ระบุดรัมได้ง่ายในล็อตดรัม ฝาปิดของดรัมเหล่านี้สามารถยึดเข้าที่อย่างปลอดภัยโดยใช้a แหวนฝา & การจัดเรียงกลอน
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
หมายเลขชิ้นส่วน Skolnik มักจะอ้างอิงโยงต่างๆ นกอินทรีย์ สินค้า. ดังนั้น หากคุณกำลังมองหากลอง Skolnik ที่ล้าสมัยหรือหมดสต็อก โอกาสที่เรามีสินค้าที่เทียบเท่ากัน
การส่งสินค้า
กลองและอุปกรณ์เสริม Skolnik เหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ พวกเขาอาจต้องใช้บรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวัง เนื่องจากสินค้าบางรายการอาจได้รับความเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการจัดส่งพัสดุและการขนส่งทางอากาศโดยมีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
คำถามที่พบบ่อย
แหวนโบลต์ Skolnik ทำงานอย่างไร
วงแหวนเหล่านี้เป็นวงแหวนปิดสำหรับยึดฝาครอบของดรัมบนตัวคอนเทนเนอร์โดยล้อมส่วนบนของคอนเทนเนอร์และปิดในร่อง จากนั้นขันแหวนให้แน่นโดยใช้สลักเกลียวที่ดึงปลายวงแหวนเข้าหากัน สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น ประแจวัดแรงบิดที่สอบเทียบเพื่อให้แน่ใจว่าปิดได้อย่างเหมาะสม
แหวน Leverlock ทำงานอย่างไร?
วงแหวนเหล่านี้ยึดฝาปิดภาชนะด้วยสลักหรือตัวสลับ สวิตช์นี้ดึงจากด้านหนึ่งและใช้แรงบิดที่ปลายวงแหวน ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม เช่น ประแจแรงบิด ในการติดตั้งวงแหวนเหล่านี้
คอนเทนเนอร์แบบเปิดหัวคืออะไร?
ภาชนะเหล่านี้เรียกอีกอย่างว่าดรัม 1A2 มีฝาปิดแบบถอดได้ทั้งหมดซึ่งยึดด้วยแหวนสลักหรือตัวล็อกแบบก้านโยก
คอนเทนเนอร์แบบปิดหัวคืออะไร?
คอนเทนเนอร์เหล่านี้มีส่วนบนแบบถอดไม่ได้ซึ่งแตกต่างจากคอนเทนเนอร์แบบเปิดหัว กลองเหล่านี้เรียกอีกอย่างว่ากลอง 1A1 และสามารถเข้าถึงได้ด้วยปลั๊กขนาด 2 หรือ 3/4 นิ้ว
วิธีการใส่ซับในภาชนะ?
เยื่อบุภายในจะต้องฉีดพ่นลงบนภาชนะภายในบูธบุภายใน ในขณะที่เปลือกของภาชนะหมุนอยู่ ด้านในของภาชนะจะถูกเคลือบด้วยสารเคลือบที่พ่นจากหัวฉีด ภาชนะจะอบในเตาอบตามเวลาและอุณหภูมิที่กำหนดเพื่อให้เยื่อบุสุก
คอนเทนเนอร์โอเวอร์แพ็คคืออะไร?
เป็นบรรจุภัณฑ์ป้องกันประเภทหนึ่งที่ใช้บรรจุวัสดุอันตรายหรือไม่เป็นอันตราย โดยให้การป้องกันภายนอกแก่ภาชนะขนาดเล็กอื่นๆ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหาย
กลอง Skolnik 7A คืออะไร?
ดรัมเหล่านี้ได้รับการทดสอบตามข้อบังคับ 7A Type A, 1,2 และ 3 และเหมาะสำหรับการจัดเก็บและขนส่งภาชนะที่มีสารกัมมันตภาพรังสีที่เป็นอันตราย
ถังใดเหมาะสำหรับเก็บกรดเช่นกรดไนตริก
ถังเก็บกรดไนตริกสเตนเลสสตีลของ Skolnik เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บกรด เนื่องจากมีความทนทานต่อกรดออกซิเดชันและกรดไนตริกสูง ดรัมเหล่านี้ยังเหมาะสำหรับการรักษาความบริสุทธิ์ของวัสดุเป็นระยะเวลานาน ในขณะเดียวกันก็รับประกันความเข้ากันได้สูงกับวัสดุก่อสร้างของดรัม
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดเครื่องมือช่าง
- ไม้ถูพื้นเปียกและถัง
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- คราดและเครื่องมือเพาะปลูก
- การเคลือบสีและสารเติมแต่งพิเศษ
- สายพานขัด
- ปั๊มถ่ายน้ำมันพร้อมหัวฉีด
- ลดแสงบัลลาสต์
- บอลวาล์วที่กระตุ้นด้วยลม
- เม็ดมีดกลึง
- RON-VIK In-Line Strainer ซีรี่ส์รายละเอียดต่ำ
- TY-RAP รหัสสี Compression Lug Awg
- SECURITRON ปุ่มกดเข้าระบบดิจิตอล Ss
- SQUARE D Qo-Swn เซอร์กิตเบรกเกอร์
- KLEIN TOOLS เครื่องดัดสายเคเบิล
- DAKE CORPORATION หัวงานกดด้วยมือ
- KERN AND SOHN ชุดน้ำหนัก 303 ซีรี่ส์
- CALBRITE แคลมป์แหวนแยกสแตนเลส
- FANTECH RC Series ฝาครอบหลังคา
- ARGOS TECHNOLOGIES ท่อ