SKOLNIK ST1004 ถังขนส่ง หัวเปิด 10 แกลลอน สแตนเลส
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขนส่ง |
ประเภทปิดบัญชี | แหวนสายฟ้า |
สี | เงิน |
วัสดุปะเก็น | EPDM |
วัด | 20 |
ประเภทหัว | เปิดหัว |
ภายใน Dia | 14 " |
ความจุโหลด | 264 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความหนาของวัสดุ | 0.037 " |
ภายนอก Dia. | 14.25 " |
ความสูงโดยรวม | 19 " |
กลุ่มบรรจุภัณฑ์ | I, II และ III ของวัตถุอันตราย |
สภาพคล่องการจัดอันดับของสหประชาชาติ | 1A2 / Y1.8 / 150 |
UN Rating แข็ง | 1A2 / X120 / S |
ปริมาณ | 10 แกลลอน. |
ปริมาณความจุ | 10 แกลลอน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 7310100010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. ภายใต้สถานการณ์การทำงานที่หลากหลายซึ่งมีระดับความดันและอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ปะเก็นหน้าแปลนจะให้การผนึกแบบสถิตระหว่างหน้าแปลนสองหน้า ปะเก็นสร้างตราประทับเพื่อกักเก็บของเหลวและก๊าซให้เข้าที่โดยเติมรอยแยกเล็กๆ น้อยๆ และความไม่สมบูรณ์ของหน้าแปลน
A.
A.
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปริมาณ | วัสดุปะเก็น | วัด | ประเภทหัว | ภายใน Dia | ความจุโหลด | ภายนอก Dia. | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST5504 | 55 แกลลอน. | ดี | 16 | หัวปิด | 22.5 " | - | 23.5 " | 35.25 " | ฿86,291 | ||
ST3004 | 30 แกลลอน. | EPDM | 18 | เปิดหัว | 18.25 " | 495 ปอนด์ | 18.75 " | 29 " | ฿47,502 | ||
ST1003 | 10 แกลลอน. | ดี | 20 | หัวปิด | 14 " | 116 ปอนด์ | 14.25 " | 19.25 " | ฿32,224 | ||
ST3003 | 30 แกลลอน. | ดี | 18 | หัวปิด | 18.25 " | 299 ปอนด์ | 18.75 " | 29.5 " | ฿60,841 | ||
ST5502 | 55 แกลลอน. | EPDM | 18 | เปิดหัว | 22.5 " | 968 ปอนด์ | 23 " | 35.25 " | ฿69,224 | ||
ST2004 | 20 แกลลอน. | EPDM | 18 | เปิดหัว | 18.25 " | 352 ปอนด์ | 18.75 " | 21.5 " | ฿50,398 | ||
ST2003 | 20 แกลลอน. | ดี | 18 | หัวปิด | 18.25 " | 199 ปอนด์ | 18.75 " | 21.5 " | ฿53,681 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.