PEMKO CFS95-HT-RH บานพับเปียโนแบบมีเกียร์ 95 x 1-1/4 นิ้ว อะลูมิเนียม
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บานพับเปียโนเกียร์ |
สี | เงิน |
เสร็จสิ้น | ล้าง Anodized |
ฮาร์ดแวร์ | รวม |
ระยะห่างระหว่างรู | แตกต่างกันไป |
หลุม | กับ |
หลุมต่อใบ | 10 |
เคล็ดลับโรงพยาบาล | ใช่ |
ความยาวสนับมือ | 2" |
ความหนาของใบ | 0.125 " |
ความยาว | 95 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
การติด | พื้นผิวเต็ม |
ปักหมุดวัสดุ | เกียร์ |
ประเภทขา | เคล็ดลับโรงพยาบาล |
ช่วงของการเคลื่อนไหว | องศา 180 |
ความกว้าง | 1.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
รหัส HS | 8302104030 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | เสร็จสิ้น | ความยาว | การติด | ช่วงของการเคลื่อนไหว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFS83-HT-RH | เงิน | ล้าง Anodized | 83 " | พื้นผิวเต็ม | องศา 180 | 1.25 " | ฿21,872 | RFQ
| |
CFS83CP-HT-RH | เงิน | ล้าง Anodized | 83 " | Pivot Center แบบเต็มพื้นผิว | องศา 180 | 1 7 / 32 " | ฿21,872 | RFQ
| |
CFS95CP-HT-RH | เงิน | ล้าง Anodized | 95 " | Pivot Center แบบเต็มพื้นผิว | องศา 180 | 1 7 / 32 " | ฿24,714 | RFQ
| |
CHS95-HT-RH | เงิน | ล้าง Anodized | 95 " | พื้นผิวครึ่งหนึ่ง | องศา 108 | 1.88 " | ฿25,064 | RFQ
| |
DFS83CP-HT-RH | Brown | บรอนซ์เข้มอโนไดซ์ | 83 " | Pivot Center แบบเต็มพื้นผิว | องศา 180 | 1 7 / 32 " | ฿24,151 | RFQ
| |
DHS83-HT-RH | Brown | บรอนซ์เข้มอโนไดซ์ | 83 " | พื้นผิวครึ่งหนึ่ง | องศา 108 | 1.88 " | ฿24,151 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.