ตัวกระตุ้น 2 ตำแหน่งของ SIEMENS
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | ความลึก | การเชื่อมต่อไฟฟ้า | การใช้พลังงาน | ประเภทเพลา | เวลา (วินาที) | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GQD221.1U | 1.5 " | -40 ถึง 158 F | 2-3 / 4 " | ท่อร้อยสายไฟ 1/2 "NPT | 10 เวอร์จิเนีย | ข้อต่อเพลาตั้งศูนย์ตัวเอง | 15 | 120 AC | ฿7,677 | |
B | GQD121.1P | 2.75 " | -25 ถึง 130 F | 2-3 / 8 " | 3 ฟุต 18 AWG Lead | 6.5 เวอร์จิเนีย | ตั้งค่าข้อต่อเพลาสกรู | 90 | 24 AC / DC | ฿9,439 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องกรองอากาศโพลีเอสเตอร์และไฟเบอร์กลาส
- ตู้อุ่น
- อุปกรณ์เสริมฝาครอบกล่องชั้น
- แผ่นหมอนและผ้าห่อของ Firestop
- เทป
- การประสาน
- สำนักงานและรถเข็นแพทย์
- สารกัดกร่อนพิเศษ
- เฟืองและประตูบริการตรวจสอบ
- LINEMASTER ตัวป้องกันสวิทช์เท้า
- DAYTON พัดลมท่อแบบแกนขับเคลื่อนด้วยสายพาน, เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด 34 นิ้ว
- QORPAK ห้องปฏิบัติการสามารถ
- APPROVED VENDOR ท่อโครเมียมนิกเกิล
- BRANSON ถ้วยฮอร์นไหลผ่าน
- COMPX NATIONAL ล็อคที่จับ L - คีย์เหมือนกัน
- SPEARS VALVES วาล์วไดอะแฟรม PVC, ปลายเกลียว SR, ซีล EPDM และไดอะแฟรม PTFE สำรอง EPDM
- FANTECH การ์ดป้องกันทางเข้า IG Series
- DAYTON actuators
- WINSMITH SE Encore, Series, E35 Size, XDVD Worm/Worm ตัวลดความเร็วสองเท่า