Siemens Gqd121.1p | แรงบิดของแอคชูเอเตอร์ 20 ไทม์มิ่ง 90 องศา 30 วินาที | 2uph7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SIEMENS GQD121.1P Actuator Torque 20 90 องศา Timing 30 วินาที | AC3MFL 2UPH7

SIEMENS GQD121.1P แอคชูเอเตอร์แรงบิด 20 90 องศา Timing 30 วินาที

In Stock
รายการ: AC3MFL รุ่น: GQD121.1Pอ้างอิงข้าม: 2UPH7
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
฿9,439 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-25 ถึง 130 F
ความลึก2-3 / 8 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้า3 ฟุต 18 AWG Lead
ความสูง4.75 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์โดยตรง
การใช้พลังงาน6.5 เวอร์จิเนีย
แทนที่ Honeywell MotorsMS8105A1008
ประเภทเพลาตั้งค่าข้อต่อเพลาสกรู
ประเภทสัญญาณเปิด / ปิด
สปริงรีเทิร์นใช่
องศาจังหวะ90
เวลา (วินาที)90
แรงบิด20 นิ้ว.
ชนิดภาพเขียนฤดูใบไม้ผลิ - กลับ
UPC094705330883
แรงดันไฟฟ้า24 AC / DC
ความกว้าง2.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.79
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)34.04
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS8501106060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความลึกการเชื่อมต่อไฟฟ้าการใช้พลังงานประเภทเพลาเวลา (วินาที)แรงดันไฟฟ้าราคา
SIEMENS GQD221.1U แอคชูเอเตอร์ 2 ตำแหน่ง 15 วินาที 120v | AE7CRL 5WYD9 GQD221.1U1.5 "-40 ถึง 158 F2-3 / 4 "ท่อร้อยสายไฟ 1/2 "NPT10 เวอร์จิเนียข้อต่อเพลาตั้งศูนย์ตัวเอง15120 AC฿7,677

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SIEMENS GQD121.1P แอคชูเอเตอร์แรงบิด 20 90 องศา Timing 30 วินาที
฿9,439 / หน่วย