PEMKO GG297AV96 คิ้วกันตกขอบประตู ยาว 8 ฟุต สีเทา
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Weatherstrip กรอบประตู |
ไฟคะแนน | 3 ชม. |
เสร็จสิ้นหน้าแปลน | โรงสี |
ความสูงของหน้าแปลน | 1 / 4 " |
วัสดุหน้าแปลน | อลูมิเนียม |
ความหนาของหน้าแปลน | 1 / 4 " |
ความกว้างของหน้าแปลน | 13 / 16 " |
ฮาร์ดแวร์ | รวม |
แทรกสี | สีเทา |
แทรกวัสดุ | Neoprene |
แทรกขนาด | 1 / 4 " |
แทรกประเภท | หลอดไฟกลวง |
สูงสุด ช่องว่างประตู | 1 / 8 " |
ประเภทการติดตั้ง | พื้นผิว |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 8ft |
ความกว้างโดยรวม | 1 1 / 6 " |
เงื้อม | 1 / 4 " |
ขายเป็น | เพิก |
มีความยืดหยุ่นในการ | -40 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.66 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | วัสดุหน้าแปลน | ความกว้างของหน้าแปลน | เงื้อม | ขายเป็น | แทรกสี | แทรกวัสดุ | แทรกขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285CR36 | - | โนไดซ์อลูมิเนียม | 1" | 11 / 16 " | เพิก | Black | ฟองน้ำนีโอพรีน | 3 / 8 " | ฿1,880 | ||
315SSR84 | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | 3 / 16 " | เพิก | Black | ฟองน้ำนีโอพรีน | 3 / 16 " | ฿10,479 | RFQ
| |
18041 CNB X 108 " | 1.125 " | อลูมิเนียม | 1 / 4 " | 1 / 4 " | เพิก | สีเทา | แปรงไนล่อน | 3 / 8 " | ฿2,408 | RFQ
| |
18041 CNB X 84 " | 1.125 " | อลูมิเนียม | 1 / 4 " | 1 / 4 " | เพิก | สีเทา | แปรงไนล่อน | 3 / 8 " | ฿1,938 | RFQ
| |
303 AS 1 X 36" + 2 X 84" | 1.125 " | อลูมิเนียม | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ชุดประตู | สีเทา | แซนโทพรีน | 1 / 4 " | ฿3,163 | RFQ
| |
303 AS 1" X 48+2" | 1.125 " | อลูมิเนียม | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ชุดประตู | สีเทา | แซนโทพรีน | 1 / 4 " | ฿3,473 | RFQ
| |
GG379CR36 | 1 9 / 16 " | อลูมิเนียม | 1 5 / 16 " | 1 / 2 " | เพิก | Black | ยาง EPDM | 1 / 4 " | ฿2,434 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.