PEMKO GG357SP84 คิ้วกันสาด 7 ประตู ยาว XNUMX ฟุต เหล็ก
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Weatherstrip สองประตู |
ไฟคะแนน | 3 ชม. |
เสร็จสิ้นหน้าแปลน | ชุบสังกะสี |
วัสดุหน้าแปลน | เหล็ก |
ความหนาของหน้าแปลน | 1 / 8 " |
ความกว้างของหน้าแปลน | 2" |
ฮาร์ดแวร์ | รวม |
แทรกประเภท | ตาตุ่มแบนโลหะแข็ง |
สูงสุด ช่องว่างประตู | 1 / 2 " |
ประเภทการติดตั้ง | พื้นผิว |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 7ft |
ความกว้างโดยรวม | 2" |
เงื้อม | 1 / 8 " |
ขายเป็น | เพิก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.52 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 213.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | วัสดุหน้าแปลน | ความกว้างของหน้าแปลน | เงื้อม | ขายเป็น | แทรกสี | แทรกวัสดุ | แทรกขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 AP X 84" | 13 / 32 " | อลูมิเนียม | 13 / 32 " | 3/16 " | เพิก | สีเทา | กอง | 13 / 32 " | ฿2,009 | RFQ
| |
303 AS 1" X 96+2" | 1.125 " | อลูมิเนียม | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ชุดประตู | สีเทา | แซนโทพรีน | 1 / 4 " | ฿4,100 | RFQ
| |
GG18041DNB96 | 1.125 " | อลูมิเนียม | 3 / 4 " | 3 / 8 " | เพิก | Black | ไนลอน | 3 / 8 " | ฿2,202 | RFQ
| |
GG305SSE84 | 1.25 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 7 / 8 " | 3 / 16 " | เพิก | Black | ยาง EPDM | 3 / 8 " | ฿6,328 | RFQ
| |
GG305SSE96 | 1.25 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 7 / 8 " | 3 / 16 " | เพิก | Black | ยาง EPDM | 3 / 8 " | ฿7,232 | RFQ
| |
GG351C/CP84 | 2.375 " | อลูมิเนียม | 1" | 9 / 16 " | เพิก | สีเทา | - | 3 / 8 " | ฿13,973 | RFQ
| |
GG351C/CP96 | 2.375 " | อลูมิเนียม | 1" | 9 / 16 " | เพิก | สีเทา | - | 3 / 8 " | ฿16,892 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.