จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PENFLEX FTG-16-AE-18 ชุดประกอบท่ออ่อน 1 x 1-5 / 16 นิ้วความยาว 18 นิ้ว | AD7EFY 4DXY 3

PENFLEX FTG-16-AE-18 ชุดประกอบท่ออ่อน 1 x 1-5/16 นิ้ว ยาว 18 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD7EFY รุ่น: FTG-16-AE-18อ้างอิงข้าม: 4DXY3

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿11,262 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดท่อโลหะยืดหยุ่น
วัสดุถักเปียเหล็กสแตนเลส 304
เส้นผ่าศูนย์กลาง1"
ไดนามิกนาที รัศมีการโค้งงอ (นิ้ว)9
ประเภทการติดตั้งเหล็กกล้าคาร์บอน MPT x FJIC
ขนาด FJIC (นิ้ว)1-5/16-12
วัสดุท่อสแตนเลสสตีล 321
ความยาว18 "
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน350 PSI
ขนาดท่อ1-11-1 / 2 "
ขั้นต่ำคงที่ รัศมีการโค้งงอ (นิ้ว)2.75

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.78
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)44.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8307106000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางไดนามิกนาที รัศมีการโค้งงอ (นิ้ว)ประเภทการติดตั้งความยาวขนาดท่อขั้นต่ำคงที่ รัศมีการโค้งงอ (นิ้ว)ราคา
PENFLEX FTG-08-AE-12 ชุดท่ออ่อน 1/2 x 3/4 นิ้วความยาว 12 นิ้ว | AD7EFJ 4DXW8 FTG-08-AE-121 / 2 "6เหล็กกล้าคาร์บอน MPT x FJIC12 "1 / 2-14 "1.5฿9,300
PENFLEX FTG-08-AE-18 ชุดท่ออ่อน 1/2 x 3/4 นิ้วความยาว 18 นิ้ว | AD7EFK 4DXW9 FTG-08-AE-181 / 2 "6เหล็กกล้าคาร์บอน MPT x FJIC18 "1 / 2-14 "1.5฿9,650
PENFLEX FTG-08-AE-24 ชุดท่ออ่อน 1/2 x 3/4 นิ้วความยาว 24 นิ้ว | AD7EFL 4DXX1 FTG-08-AE-241 / 2 "6เหล็กกล้าคาร์บอน MPT x FJIC24 "1 / 2-14 "1.5฿10,522
PENFLEX FTG-08-AE-36 ชุดท่ออ่อน 1/2 x 3/4 นิ้วความยาว 36 นิ้ว | AD7EFM 4DXX2 FTG-08-AE-361 / 2 "6เหล็กกล้าคาร์บอน MPT x FJIC36 "1 / 2-14 "1.5฿11,502
PENFLEX FTG-08-AE-48 ชุดท่ออ่อน 1/2 x 3/4 นิ้วความยาว 48 นิ้ว | AD7EFN 4DXX3 FTG-08-AE-481 / 2 "6เหล็กกล้าคาร์บอน MPT x FJIC48 "1 / 2-14 "1.5฿10,615
PENFLEX FTG-08-AE-60 ชุดท่ออ่อน 1/2 x 3/4 นิ้วความยาว 60 นิ้ว | AD7EFP 4DXX4 FTG-08-AE-601 / 2 "6เหล็กกล้าคาร์บอน MPT x FJIC60 "1 / 2-14 "1.5฿11,530
PENFLEX FTG-12-AE-12 ชุดท่ออ่อน 3/4 x 1 1/16 นิ้วความยาว 12 นิ้ว | AD7EFQ 4DXX5 FTG-12-AE-123 / 4 "8เหล็กกล้าคาร์บอน MPT x FJIC12 "3 / 4-14 "2.25฿10,226

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PENFLEX FTG-16-AE-18 ชุดประกอบท่ออ่อน 1 x 1-5/16 นิ้ว ยาว 18 นิ้ว
฿11,262 / หน่วย