<span Class='notranslate'>Penn Machine Works </span> 4000300112 | Elbow 90 Degree Stainless Steel Fnpt 2 Inch | 20xy75 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PENN MACHINE WORKS 4000300112 ข้อศอก 90 องศาสแตนเลสสตีล Fnpt 2 นิ้ว | AF7FLX 20XY75

PENN MACHINE WORKS 4000300112 ข้องอ 90 องศา สแตนเลส Fnpt 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF7FLX รุ่น: 4000300112อ้างอิงข้าม: 20XY75
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
฿22,524 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอก 90 องศา
วัสดุของตัวเครื่อง304 / 304L สแตนเลส
ชั้น3000 ปอนด์
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน3000 psi ที่ 100 องศา F
ขนาดท่อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.43
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7307225000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องชิ้นขนาดท่อราคา
PENN MACHINE WORKS 3000300171 ข้องอ 90 องศา เหล็กอุณหภูมิต่ำ FNPT 1-1/2" | AF7FLT 20XY20 3000300171LF2 เหล็กอุณหภูมิต่ำข้อศอก 90 องศา1.5 "฿11,832
PENN MACHINE WORKS 1000300112 ข้องอ 90 องศา สแตนเลส FNPT 1/2" | AF7FLU 20XY71 1000300112304 / 304L สแตนเลสข้อศอก 90 องศา1 / 2 "฿3,547
PENN MACHINE WORKS 1500300112 ข้องอ 90 องศา สแตนเลส FNPT 3/4" | AF7FLV 20XY72 1500300112304 / 304L สแตนเลสข้อศอก 90 องศา3 / 4 "฿4,206
PENN MACHINE WORKS 2000300112 ข้องอ 90 องศา สแตนเลส FNPT 1" | AF7FLW 20XY73 2000300112304 / 304L สแตนเลสข้อศอก 90 องศา1"฿6,791
PENN MACHINE WORKS 1000300312 ข้องอ 45 องศา สแตนเลส FNPT 1/2" | AF7FLY 20XY91 1000300312304 / 304L สแตนเลสข้อศอก 45 องศา1 / 2 "฿4,923
PENN MACHINE WORKS 1500300312 ข้องอ 45 องศา สแตนเลส FNPT 3/4" | AF7FLZ 20XY92 1500300312304 / 304L สแตนเลสข้อศอก 45 องศา3 / 4 "฿6,473

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PENN MACHINE WORKS 4000300112 ข้องอ 90 องศา สแตนเลส Fnpt 2 นิ้ว
฿22,524 / หน่วย