ปีเตอร์เซน MFG. CN36X30 Security Planter ความสูง 30 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชาวไร่รักษาความปลอดภัย |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | Lite ระเบิดทราย |
ภายใน Dia | 30 " |
วัสดุ | คอนกรีต |
น้ำหนักสุทธิ | 1400 ปอนด์ |
ภายนอก Dia. | 36 " |
ความสูงโดยรวม | 30 " |
รูปร่าง | รอบ |
ความหนาของผนัง | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 646.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ภายใน Dia | น้ำหนักสุทธิ | ภายนอก Dia. | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | รูปร่าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP24X17 | 18 " | - | 24 " | 17 " | - | - | รอบ | ฿27,657 | ||
RP24X24 | 18 " | 350 ปอนด์ | 24 " | 24 " | - | - | รอบ | ฿30,830 | ||
P24X24 | - | - | - | 24 " | 24 " | 24 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | ฿31,960 | ||
P18X33 | - | - | - | 20 " | 18 " | 33 " | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ฿32,272 | ||
P36X24X18 | - | - | - | 18 " | 36 " | 24 " | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ฿33,335 | ||
A24X24X18 | - | - | - | 18 " | 24 " | 24 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | ฿31,673 | ||
RP24X33 | 18 " | - | 24 " | 33 " | - | - | รอบ | ฿33,880 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.