ปีเตอร์เซน MFG. TYPE 4-4 'Security Barrier ความสูง 35 นิ้ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สิ่งกีดขวางความปลอดภัย |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | Lite ระเบิดทราย |
วัสดุ | คอนกรีต |
ความสูงโดยรวม | 35 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48 " |
รูปร่าง | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 874.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 157.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | รูปร่าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประเภท 4A - 4 ' | 35 " | 48 " | - | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ฿37,013 | ||
ประเภท 1 - 8 ' | 34 " | 96 " | - | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ฿77,601 | RFQ
| |
ประเภท 2 - 8 ' | 34 " | 96 " | - | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ฿75,480 | RFQ
| |
JBSE120 - 10' | 32 " | 120 " | 120 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | ฿70,797 | RFQ
| |
ประเภท 4 - 8 ' | 35 " | 96 " | 24 " | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ฿66,193 | RFQ
| |
ประเภท 4A - 8 ' | 35 " | 96 " | - | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ฿62,587 | RFQ
| |
ประเภท 6 - 8 ' | 37 " | 96 " | - | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ฿67,876 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.