PETERSEN PRODUCTS 127-066 ปลั๊กท่อเป่าลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 66 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อเสียบ |
เส้นผ่านศูนย์กลางกิ่ว | 22 " |
ความยาวกิ่ว | 165 " |
ความยาว | 22 " |
แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | 66 " |
สูงสุด ศีรษะ | ฟุต 23 |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 225 องศา F |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 132 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 74.25 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางกิ่ว | ความยาวกิ่ว | ความยาว | แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | สูงสุด ศีรษะ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127-002 | 1.875 " | 6" | 1.875 " | 2" | ฟุต 184 | 5" | ฿81,600 | |
127-003 | 2.5 " | 9" | 2.5 " | 3" | ฟุต 184 | 7.5 " | ฿81,840 | |
127-004 | 3" | 13 " | 3" | 4" | ฟุต 184 | 11 " | ฿81,600 | |
127-006 | 3.875 " | 15 " | 3.875 " | 6" | ฟุต 184 | 12 " | ฿96,436 | |
127-008 | 5" | 20 " | 5" | 8" | ฟุต 184 | 16 " | ฿103,854 | |
127-010 | 7" | 25 " | 7" | 10 " | ฟุต 138 | 20 " | ฿118,690 | |
127-012 | 7.75 " | 30 " | 7.75 " | 12 " | ฟุต 138 | 24 " | ฿133,527 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.