Petersen Products 143-2250 | ปลั๊กอุดท่อแบบกลไก ด้ามจับตัว T เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-1/2 นิ้ว ยาง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PETERSEN PRODUCTS 143-2250 ปลั๊กท่อ เชิงกล มือจับตัว T เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-1/2 นิ้ว ยาง

In Stock
รายการ: CF3ADD รุ่น: 143-2250

รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿2,403 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อเสียบ
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
หน้าแปลน Dia3.37 "
แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง2.68 "
แม็กซ์ ความดัน5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. Dia.2.44 "
ขนาดท่อที่กำหนด (นิ้ว)2.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.66 "
ความยาวซีล2"
วัสดุซีลNeoprene

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องหน้าแปลน Diaแม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลางแม็กซ์ ความดัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁวัสดุซีลราคา
PETERSEN PRODUCTS 143-2019-T ปลั๊กท่อ, แมคคานิคอล, น็อตหัวแม่มือ, เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/16 นิ้ว, ยาง | CF2ZYG 143-2019- ตอลูมิเนียม0.19 "0.21 "15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.38 "Neoprene฿981
PETERSEN PRODUCTS 143-2025-T ปลั๊กท่อ, กลไก, น็อตหัวแม่มือ, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว, ยาง | CF2ZYH 143-2025- ตอลูมิเนียม0.22 "0.26 "15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.35 "Neoprene฿981
PETERSEN PRODUCTS 143-2025-T1 ปลั๊กอุดท่อแมคคานิคอล น็อตหัวแม่มือ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 0.25 นิ้ว ยาง | PETERSEN PRODUCTS 2-XNUMX-TXNUMX CFXNUMXZYJ 143-2025-T1อลูมิเนียม0.22 "0.26 "15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.10 "Neoprene฿981
PETERSEN PRODUCTS 143-2025-W ปลั๊กท่อ แมคคานิคอล ไมโคร วิง-นัท เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว ยาง | CF2ZYK 143-2025-W.อลูมิเนียม0.22 "0.26 "15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.94 "Neoprene฿1,229
PETERSEN PRODUCTS 143-2025-W1 ปลั๊กท่อ แมคคานิคอล ไมโคร วิง-นัท เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/16 นิ้ว ยาง | CF2ZYL 143-2025-ว1อลูมิเนียม0.22 "0.21 "15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.71 "Neoprene฿1,229
PETERSEN PRODUCTS 143-2031-T ปลั๊กท่อ, แมคคานิคอล, น็อตหัวแม่มือ, เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16 นิ้ว, ยาง | CF2ZYM 143-2031- ตอลูมิเนียม0.3 "0.34 "15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.32 "Neoprene฿981
PETERSEN PRODUCTS 143-2031-T1 Pipe Plug, Mechanical, Thumb Nut, เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16 นิ้ว, สูงถึง 15 Psi, ยาง | CF2ZYN 143-2031-T1อลูมิเนียม0.3 "0.34 "15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.07 "Neoprene฿981

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PETERSEN PRODUCTS 143-2250 ปลั๊กท่อ เชิงกล มือจับตัว T เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-1/2 นิ้ว ยาง
฿2,403 / หน่วย